建築金物・建材・塗装内装用品 :「波板用コーナー見切」の検索結果
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.46
間口W×奥行D(mm)55×55
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.17
間口W×奥行D(mm)55×55
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)0.43
間口W×奥行D(mm)42×15
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途樹脂フック等で波板を張る時に。
長さ(mm)4000
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
幅(mm)30
厚さ(mm)1.1
質量(kg)1.2
高さ(mm)30
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。
長さ(m)3.65
材質S6063S B1アルマイト
ワンタッチフックで波板を簡単に取付けできます。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.1
質量(kg)0.88
間口W×奥行D(mm)30×30
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
波板用母屋材(BA170)、波板用側枠(BA172)とセットで波板を使用して屋根を作ります。
とゆを兼用しています。
長さ(mm)2400
材質アルミ
厚さ(mm)1.2
質量(kg)1.6
間口W×奥行D(mm)75×65
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。