建築金物・建材・塗装内装用品 :「アンカー引き抜き」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。
用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。 材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄) 表面処理電器亜鉛めっき(金具)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(10個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)