8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 板厚(mm)2.5 穴径(Φmm)5
1個ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面にザクリ穴がある為取付け向きを制限せず内側外側どちらからの取付けにも対応しています。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアングル取付にも同じボルト、ビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。 材質 穴径(Φmm)(大)15、(小)5 板厚(mm)4.5 穴数(大)4、(小)12
1セット(5個)
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

八幡ねじ両面棚受
材質は鉄でユニクロめっきです。フラットバーでとても硬く、補強や棚受けとして使いやすいです。板の両面にさらザクリがしてある為、サラ木ねじやサラタッピングねじで両面どちら側からでも取付けができます。
用途棚受け、または補強金物として使用します。
1個ほか
特価
679 税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじ両面隅金
材質は鉄でユニクロめっきです。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)5.2 板厚(mm)4.5
1セット(6個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじステンレス Lアングル両面
エコ商品
材質はステンレスで錆に強い。両面にザグリ穴があるため取り付け向きを制限せず内側外側どちらからの取り付けにも対応。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)5 穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材等の接合補強、ブラケット、ジョイント等に幅広く使用できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)3 穴径(Φmm)5、(長穴)11×20
1セット(3個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴数2、(長穴)2
1セット(6個)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)