枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥399
税込¥439
3日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
市販の2×4材や2×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
1.天井の高さから65mm短い2×4材、2×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
仕様2バイヨウ
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、またはトラスと縦枠が一致する場合で面材を後張りする場合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
本体の巾が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
ピンで壁面用の金具を石こう壁に取り付けられます。石こうピンLONG 3つの特徴。「M3」「M4」の2サイズ展開。適合する金具の種類が増えてDIYの幅が広がります。使用荷重(1個) 8kg(M3)、10kg(M4)。6本のピンの配置により強度を実現しました。コイン1枚で簡単に施工。特殊な工具は必要なく、手持ちのコイン1枚で施工可能です。
用途壁面用金具や有孔ボードの取り付けに。
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)3× 12×35
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。
材質ステンレス/真鍮
使用ロープ径(mm)~7
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴(Φmm)3.5
1セット(5個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
右勝手左勝手がなくとても便利です。
軽量のため現場作業が容易です。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用
色マットホワイト
仕様2バイヨウ
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
賃貸の物件でも壁に穴を空けずに柱や棚を突っ張る事が出来ます。
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途つっぱり式の柱や棚の製作に・床面から天井にかけてつっぱり柱を作る際に使用
色マットブラック
仕様2バイヨウ
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
品質の安定した高炉材を使用しています。
通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。
実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
板材と柱をつないで簡単に壁面に棚が製作できます。
材質は鉄で、白および黒の粉体塗装。
用途壁麺に棚を取り付ける際に使用
材質/仕上鉄/粉体塗装(白及び黒)
仕様180
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質鉄(塗装)
使用荷重(kg)46以下(2本使用時)
棚受け金具L型
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
モルタルの付着力を高める大きな椀形と特殊形状リブ付パット座金。
既にポリコン代替用のパットが付いているため、施工が早いです。
実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。
材質鉄
表面処理デュラルコート
吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。
材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。
和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。
特に背割れの柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理デュラルコート
市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。
取付け高さ1100mmまで。
1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。
2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。
3.柱材の上部に金具をねじで固定します。
4.柱材を立てて、垂直を確認します。
5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本
材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー
色シルバー
仕様1バイヨウ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
品質の安定した高炉材を使用しています。
一人でも作業が出来るまわり止めのハネ付きです。
ベニヤへの接触面積を約40%も大きくした独自の六角形座金によりベニヤの傷みを減少する事ができます。
座金付の為、ポリコンは不要です。実寸は表記サイズ+50mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 仕上コンクリート用です。主に公共事業などで使用します。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。
和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。
横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。
金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。
真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。
材質SGHC又はSGCC
表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
軽量のため現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。
厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。
また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
内付けでも外付けでも使用可能です。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。
筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。
柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。
材質鉄
長さ(mm)【上段】79【上段】79
幅(mm)【壁取り付け部】22
全長(mm)167
高さ(mm)79
穴径(Φmm)【上段】4.5
表面処理粉体塗装
穴幅(mm)【上段】4.5
穴長さ(mm)【上段】9
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1X4材で簡単に奥行きが異なる2段の棚を設置できるウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック・ホワイトの2色展開です。
用途収納と装飾が両立でき、お気に入りのアイテムを見せる収納として楽しむことができます。
材質鉄
長さ(mm)【上段】79【上段】79
幅(mm)【壁取り付け部】22
全長(mm)167
高さ(mm)79
穴径(Φmm)【上段】4.5
表面処理粉体塗装
穴幅(mm)【上段】4.5
穴長さ(mm)【上段】9
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。