建築金物・建材・塗装内装用品 :「接合金物」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根太の側面に掛けて床下断熱材を支える金具です。
用途床下断熱材を固定に。 材質ステンレスSUS430
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸組工法用Zマーク表示金物です。
用途引き寄せ金物の固定に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)ほか
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

八幡ねじパネリード2
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20個×3パック)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

八幡ねじ根太受金物
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ帯金物
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
用途土台と大引きの接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(4個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
399 税込439
3日以内出荷

軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
999 税込1,099
欠品中

外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷

既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と横架材等を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

耐震等級2以上で求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。
用途横架材の継手の補強に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(10枚)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

Zマーク表示金物の座金付きボルトです。
用途ホールダウン金物を片引きで接合する場合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじZ角金物 CP-L
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途引張りを受ける柱の上下の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

八幡ねじ柱頭金物
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)。
用途玄関の独立柱、またはバルコニーの受柱の上部と梁、桁の仕口部分に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

八幡ねじネダノット
ネダノットはネダレス工法の厚物合板(24、28mm)留めのビスとして床鳴り防止効果があり、品確法上の床倍率向上に対応可能な製品です。
用途ネダレス工法大引きへの厚物合板留めに使用します。 材質 表面処理ダクロTORK
1セット(50個×3パック)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

柱頭と柱脚に取り付けることにより、ほぼ加工をしないので柱と横架材を接合できるため、施工しやすくなっています。 柱、横架材ともに無垢材での使用ができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷

芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。
用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。 材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄) 表面処理電器亜鉛めっき(金具)
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質微細粒熱延鋼板NFG700TG 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷

高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。 材質炭素鋼 表面処理プロイズ処理
1セット(20個)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質炭素鋼 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質スーパーダイマ
1セット(5個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじビルトコーナー2
エコ商品
横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

八幡ねじタイシンニート
エコ商品
従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。 金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじターミネイションプレート
エコ商品
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。 材質ステンレスSUS430 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。
用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個×5パック)ほか
269 税込296
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

八幡ねじZ金折金物
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途通し柱と胴差の取合いに。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。 材質 表面処理デュラルコート
1セット(15本×5パック)ほか
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷

固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

わずか0.5mmの極薄頭で上材と密着させる事が可能です。 外径11mmの頭部で、取付物をしっかり押さえます。 入りやすくて高い引抜保持力を発揮する二条ねじです。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。 材質 表面処理三価ユニクロめっき
1セット(50個×3パック)
799 税込879
3日以内出荷

ハイローねじで、入りやすくて高い引抜保持力を発揮します。 シャープな尖り先で、食いつきがよい。
用途耐火野地板や合板などへの吊り子止め専用ねじ。 材質 表面処理三価ユニクロめっき
1セット(50個×3パック)
509 税込560
3日以内出荷

金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷