型枠(45~72mm)土間セパTバーボルト式NSP¥25,980~税込¥28,578~
1箱(100本)
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパTバーNSP¥16,980~税込¥18,678~
1箱(120本)ほか
3日以内出荷から15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレート1枚に対して2本使用します。材質普通鉄線幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.17MB) (1.77MB)
型枠(45~72mm)土間セパプレートNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間セパプレートに土間セパTバー又はTバーボルト式を組み合わせて使います。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートとTバーが別々になっています。土間セパTバーボルト式を使えば、高さの微調整ができます
用途ベタ基礎・布基礎用一体打ち用部材、間仕切り部分に使用し内周型枠を浮かす支持金具。土間部分に置くプレート。材質亜鉛鋼板長さ(mm)90厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)50関連資料(0.17MB) (1.77MB)
人通口枠吊金具NSP15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)120幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72関連資料(0.14MB)
内部通風孔枠NSP15日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。(主に布基礎用)型枠を組み付け後、簡単に設置できます。隅切りを入れることによりコンクリートの回りを良くし、脱枠が簡単です。コンクリートが内部通風口枠の下にしっかり充填されているかの確認用穴があります。
用途主に布基礎に使用し、間仕切部の通風口(点検口、人通口)に使用します。材質亜鉛鋼板長さ(mm)600幅(mm)基礎幅:120厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)400面取(mm)100X100関連資料(0.14MB)
スライドアンカープレートΦΦ20・22用NSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートのアンカーボルトM12・16用をアンカーボルト径M20・22が取付できる金具。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のスライドアンカープレートM12・16 用をアンカーボルト径M20・22が取付できるようになる金具。材質亜鉛鋼板長さ(mm)100幅(mm)45厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)20関連資料(0.21MB) (0.09MB)
スライドアンカープレートNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。十字部、コーナー部のホールダウンアンカーの固定に便利ですアンカープレートは上向き・下向きにて使用可能です。型枠天端を0mm基準とするとボルトの出寸法の目安上向き使用:+55mm以上・下向き使用:-20mm対応基礎幅:120~200mmアンカー芯固定可能位置:30~100mmアンカーボルト対応径:M12・M16
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)80厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)70幅W2(mm)(基礎幅最小)120~200関連資料(0.21MB) (0.09MB)
片止めアンカープレート0~65DNNSP3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。蝶ネジを少し締めるだけで型枠に設置できるので、他の道具は何も要りません。アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。対応基礎幅:120mm以上アンカー芯固定可能位置:30~105mmアンカーボルト対応径:M12・M16アンカープレートが上下に可動します(0~65mm)。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用のアンカーボルト、ホールダウン用アンカーボルトの固定金具。アンカーボルト対応径:M12・M16材質亜鉛鋼板、ユニクロメッキ長さ(mm)193幅(mm)100厚さ(mm)型枠:45、50、72高さ(mm)80関連資料(0.17MB) (0.09MB)
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
OZ筆ペンオズ・ワーク税込¥582¥529