垂木を棟木に固定するコネクターです。
金具上部に付けられた凹凸を組み合わせる事により、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされ正しい釘打ち位置が出ます。RRは勾配が30度まで使用することができます。
用途2×6幅垂木用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)90
寸法ジョイスト/2×6
使用接合具受材/4-ZN40ジョイスト/4-ZN40
最大荷重(kg)555
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230
寸法L1(mm)73
寸法L2(mm)73
寸法H1(mm)76
寸法H2(mm)76
寸法W1(mm)90
寸法W2(mm)90
使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90
最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。