建築金物・建材・塗装内装用品 :「滑り止め付きマット」の検索結果
思わず寝ころびたくなるような質感。ソフティラインは、踏み心地が良く、ソフトな肌触りです。
汚れても安心。ソフティラインに使用されているPTT繊維は、他の繊維と異なり、汚れが繊維内部まで入り込まず、表面に留まっているだけなので、汚れが落ちやすくなっています。
優れた弾性回復力。弾性回復力が良く、椅子等の跡も残りにくいです。手でなでると、ほとんどわかりくくなります。
消臭機能付き。室内に漂う生活臭を軽減する機能が付いています。
パイル長(mm)11.5~12.5
材質(パイル)ポリエステル100%(PTT繊維)
形状(パイル)カット
寸法(mm)500×500
材質(バッキング)滑り止め付きフェルト
工法流し貼り
防炎性能試験番号E2140082
制電性(KV)人体帯電圧1以下
全厚(mm)18
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。