2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 コーナー用ジョイナーはコーナー用アタッチメントと対でご使用ください。 コーナー(出隅)を保護するためのものではありません。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り 長さ(mm)2500 幅(mm)8×8 防火性能非防火 軟化温度(℃)80~90(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

壁紙のジョイント部分を美しく。 クイックジョイナーは厚みの異なる壁紙の同一面での張り分けや、出隅での張り分けを可能にします。 平面用ジョイナーは平面用アタッチメントと対でご使用ください。 ジョイナーはカッターで切れます。 使用できる場所:屋内壁面および天井 使用できない場所:屋外、起伏のある壁面、高温多湿の場所、直接日光のあたる場所(変色することがあります)、照明器具、暖房器具などで高温になる場所、家具・木材・金属などに塗装された塗料とクイックジョイナーが接する場所。
材質ABS樹脂/塩ビシート貼り 長さ(mm)2500 幅(mm)6 高さ(mm)3.7 防火性能非防火 軟化温度(℃)80~90(樹脂) 仕様伸縮率(固定せずフリーの状態):2mm(長さ1200mm×温度20度×係数0.00008の場合)
1本
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)