スライストーンはドイツの特許技術によって、薄いシートにした驚きの仕上げ材です。
色・凸凹・模様・厚さ・重さが1枚1枚異なり、天然石の重厚感が、ハイクラスな空間を生み出します。
天然石だから出せる石の重厚な質感。
上質な空間を手軽に演出することができます。
スライストーンは曲面施工が可能です。
照明演出で今までにない新鮮な空間が生まれます。
表面強度にも優れており、耐水性もあるので水廻りにも適しています。
ディスクグラインダ・鋸・金鋏で切ることができ、釘打ち、穴あけも簡単に行えます。
カット後は速硬接着剤で貼るだけ、乾燥期間も短くボード下地に貼れます。
マイカタイプ・・・宝石に似た輝き。
マイカでできており、独特の高級感があります。
見る角度によって表情が変わります。
クレイタイプ・・・マットな質感。
粘土質の粉体でできており、自然な色、凸凹、模様が1枚とて同じものがありません。
材質(裏)FRP
厚さ(mm)1.2~1.8
防火性能非防火
形状マルチループパイル
規格防炎性:E2220038
寸法(cm)50×50
機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)
材質(パイル)リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布
工法市松貼り/流し貼り
制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度1/10G
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。