DEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス翌々日出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 プライマーサフェーサー用デビルビス3日以内出荷から4日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)130(付属品:210)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)162(付属品:164)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 プライマーサフェーサー用デビルビス3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
プライマーサフェーサーに最適な2種類のエアキャップ
塗布範囲に応じて使い分けるアーチパターン。後工程の研磨作業効率アップ
「246PLS」:「厚アーチパターン」「安定した粒子径」「小範囲に厚塗りで重ね回数を軽減」
「255」:「ワイドアーチパターン」「安定した極小粒子径」「広範囲に最適」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:246PLS(付属品:255)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)190(付属品:280)空気消費量(L/min)200(付属品:182)吐出量(L/min)207(付属品:214)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
LUNA2X DEV スプレーガン 吸上式 クリアコート用デビルビス3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式吸上式本体質量(g)265パターン開き(mm)180(付属品:150)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)118(付属品:126)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
LUNA2X DEV スプレーガン 重力式 クリアコート用デビルビス翌日出荷から3日以内出荷
2種類のエアキャップを使い分ける事で、多彩な塗装に対し思い通りの肌作り、自在な仕上りに対応。
クリア・ソリッドに最適な2種類のエアキャップ
クリアでは多彩な肌を表現しやすいアーチパターン
ソリッドではワイドに重ねて肌を作る「255」、隠ぺい性を重視した「245PLS」
「255」:「超ワイド薄膜アーチパターン」「安定した極小粒子径」「細かいラウンド」
「245PLS」:「標準アーチパターン」「安定した粒子径」「艶のある大きなラウンド」
用途自動車補修専用仕様エアキャップ:255(付属品:245PLS)供給方式重力式本体質量(g)265パターン開き(mm)280(付属品:200)空気消費量(L/min)182(付属品:220)吐出量(L/min)140(付属品:147)所要圧縮機(kw)2.2手元圧力(MPa)0.15
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3