建築金物・建材・塗装内装用品 :「小型エアー」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1丁
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式圧送式
適合空気キャップ形式LV2(LVMP)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)230
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
供給方式吸上式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
継軽・小型・高性能高微粒化と操作性に優れた高性能な一般工業用の小型汎用スプレーハンドガン。
ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理など、 あらゆる部品に対して耐久性を追求した新設計
定評のデビルビス霧化技術を実装。より大きいサイズで霧化性能を極めた新設計エアキャップ
大型の塗料入口通路を採用し、水性塗料をはじめ高粘度と高流量をサポート
より長いグリップのボディ設計で、ハードな作業でも疲れない握りの良さ
用途小型ハンドスプレーガン。金属塗装・樹脂塗装・木工塗装・その他一般工業塗装。
パターン開き(mm)240
供給方式重力式
適合空気キャップ形式ST1(高微粒化)
手元圧力(MPa)0.2
空気消費量(L/min)240
本体質量(g)290
供給空気圧力(MPa)最大0.69
供給圧力(MPa)最大0.69(液体)
材質ガン本体部:アルミニウムダイカスト製 接液部:ステンレス製
エア圧力計付きで、簡単・正確な調整ができる小型・軽量のガン手元エア調整バルブです。
質量(g)103
エア取出口G1/4(F)
エア取入口G1/4(M)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・高性能に凝縮したスプレーガン。
用途中~大吐出量用、自動車、金属
幅(mm)300
質量(g)440
所要圧縮機(kw)3.7
塗料供給方式圧送式
空気消費量(NL/min)440
吐出量(mL/min)100~300
エア入口G1/4
塗料入口G3/8
霧化方式スタンダード
手元圧力(MPa)0.2
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!。従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!。斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布
本体質量(g)190
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
エア入口G1/4
塗料入口G1/4
霧化方式LVMP
手元圧力(MPa)0.1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。