自動水栓付きの元止め式壁掛け電気温水器「ESWM」シリーズ。自動水栓制御を本体に集約し、省施工を実現。自動水栓の制御部を温水器本体へ内蔵した設計により、配管本数を最小化。限られたスペースでも設置しやすい構造です。膨張水は蛇口先端からの少量滴下のみで、排出配管は不要です。4タイプの自動水栓から選択可能。用途や設置環境に応じて4種類の自動水栓をご用意しています。・FW:湯水切替タイプ(湯/水ボタン搭載)。・SW:スワン形状タイプ。・SK:壁付タイプ。・SS:台付スタンダードタイプ。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途オフィスビル・福祉施設・病院などの個室・公共施設の共有部の洗面スペースなど
容量(L)貯湯量:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。
配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。
また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ
適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)
給水圧力(MPa)0.05~0.3
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーなし
関連資料(0.79MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーあり
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6.3
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応します手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相200V電源の為電流値を抑え、オフィスビルやパブリックスペースなどの手洗いに幅広く対応しますお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.8号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)3.2
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:2.9号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプです手洗いに適した節水シャワー自動単水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.4号、付属水栓:バイタル デルマン V-88 type-S
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途シリーズ中最も大きいヒーター容量で、高い給湯温度が設定可能コップなどのちょっとした洗い物にも対応お湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:2.9号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~45
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓とのセット、手洗い用の超小型電気瞬間湯沸器。プラグ付き電源コードと上部取付型のドレインホルダーで施工が容易になりました。
用途単相100V電源の為多くの現場に対応します手洗い時に冷たくない程度の温度が出るタイプですお湯も水も出湯できる温度調節レバー付きの自動混合水栓がセットとなります
仕様号数換算:1.4号、付属水栓:GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E
電源(V)単相100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×91.5×185.5
消費電力(kW)2.5
口径(A)15(接続配管)
出湯温度(℃)20~38
満水時質量(kg)約1.9
1台
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。
付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1
適合貯湯量:3L
タイプ自動水栓:壁付
電源(V)単相100
消費電力(W)600
方式沸き上げ:貯湯式(元止め)
本体寸法(mm)奥行150
本体寸法(mm)高さ292
本体寸法(mm)幅230
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーなし
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥72,980
税込¥80,278
15日以内出荷
密閉式先止め壁掛け電気温水器「ESW03」シリーズ。先止め式で水栓を自由に選択可能。先止め方式のため、単水栓・混合水栓・自動水栓など、さまざまな水栓に対応します。タイマー付Aタイプ/タイマーなしTタイプをラインナップ。使用環境に応じて、タイマー機能の有無を選択できます。湯かげんダイヤルで出湯温度を簡単調整。ダイヤル操作のみで、約34~43℃の範囲の出湯温度を調整可能。
用途あらゆる洗面所、足元が広く使えるため、車いすをお使いになることの多い病院や福祉施設の個室
容量(L)貯湯量:3
電源(V)単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×147×235
設定温度(℃)75
消費電力(kW)0.6
タイマーあり
関連資料リーフレット.PDF(0.8MB)
出湯温度(℃)約34~43
配管方向給水口:360℃可変可、給湯口・取水口:上向き
満水時質量(kg)6.3
沸き上がり時間(分)19分※水温15℃/沸き上がり温度75℃時
1台
¥86,980
税込¥95,678
15日以内出荷
ユニークで人目を引く格子状の水流。手のひらに乗る極小サイズで既存設備に簡単設置。節水と節電効果を両立し、コスト削減に貢献。
用途手洗いに適した心地よい温水により、寒い季節でも快適な手洗いが可能に。超小型設計のため設置場所を選びません。スカイツリー(R)のような美しい水流で洗面所のアイキャッチに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
セット内容自動水栓付
色(本体)ホワイト
給水・給湯接続G1/2 オネジ
サイエンスの特許技術「トルネードミスト方式」を搭載。ウルトラファインバブルが持つ高い洗浄力。使用後は肌の水分量がアップし、しっとりと手が潤う。
用途手洗いに適した心地よい温水とウルトラファインバブルによる高い洗浄効果で快適に手洗い!ウルトラファインバブルを生成するミラブル自動水栓で隅々まで手をキレイに。節水タイプの自動水栓と電気瞬間湯沸器で省エネ・省コスト。瞬間的にお湯が沸く瞬間式を採用し、湯切れの心配が不要に。温度設定は簡単操作の多機能パネル。十分な手洗いで、ウイルス感染の予防に。これまでになかった単相100V1.25kWの家庭用と単相200V2.5kWの業務用をラインナップ。
セット内容自動水栓付
色(本体)ホワイト
給水・給湯接続G1/2 オネジ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。