建築金物・建材・塗装内装用品 :「アース付プラグ」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)110V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
サニコンパクトプロは排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。排水圧送粉砕ポンプが内臓されているのでどこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。また、奥行きはわずか555mmの省スペース。洗浄水量も大で4.6L、小で3.4Lの超節水型トイレです。
仕様最大水平圧送距離:下り勾配1%30m
付属品普通弁座、止水栓、ストレーナー
質量(kg)本体:23、温水弁座:4.2
消費電力(W)100V:550(50Hz)、600(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480
最大揚程(m)3
プラグ差込:2極アース付
吐出口径25A
洗浄水量(L)大:4.6、小:3.4
流入口径30A×1
給水圧力(MPa)0.17以上
1セット
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。