建築金物・建材・塗装内装用品 :「温水洗浄便座」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つのおしり洗浄が選べる新型ノズル搭載!水道水圧の影響をおさえ安定した洗浄水勢の貯水式温水洗浄便座です。座るとすぐに自動で脱臭スタート。立ち上がって約1分後に自動停止するオート脱臭機機能付き。汚れが付きにくく清潔なステンレスノズルを採用し、ノズルは毎回自動で洗浄します。さらに気になる汚れにもノズル洗浄モードが対応。いつでも気持ちよくご使用いただけます。デザインも座面や本体ケースにホコリが付きにくいフルカバータイプの便座蓋になり、スッキリした印象になりました。
仕様【暖房便座装置】温度調節:3段階、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ【温水洗浄装置】水勢調節:4段階、温度調節:3段階、温水タンク容量:約0.4L、安全装置:サーモスタット、温度ヒューズ、水位センサー、ノズル掃除/洗浄【脱臭装置】脱臭フィルター:触媒フィルター / 脱臭風量:0.11m3/分 その他節電モード(1・2)、漏洩検知機能 付属品本体固定プレート、取付ボトルセット、タンク給水ホース、本体給水ホース、スパナ、分岐金具、脱臭フィルター、取扱説明書 ※パッキンは給水ホース、分岐金具に装着済み 質量(kg)約4.4 電源交流100V(50/60Hz共用) コード長さ(m)約1 定格消費電力(W)350(電気温水器300・電気便座50) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×530×150 検知方式【着座検知】マイクロスイッチ式 使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75 年間消費電力量(kWh/年)161 省エネ基準達成率(%)2021年度基準1140以上
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

。2012年度「省エネ基準達成率125%」で業界No.1 。座るとすぐに「オート脱臭」! 脱臭風量約10%UP。気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」。すっきり便座脚で、便座裏のお手入れも、とっても簡単。「赤外線センサー」で着座を検知!着座していない時の誤作動を防ぐ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

使う分だけ水を瞬時に温める。水流が接するヒーター面積を広く設計した東芝独自の「高効率」ヒーターユニット構造で、洗浄に使う水量だけを瞬時に温めるので、保温電力が不要で経済的。温度も一定でお湯切れの心配もありません。 就寝中など使用頻度が少ない時間帯を選んでタイマーを設定すると、便座ヒーターをOFFすることが出来るので、生活パターンにあわせての電気代の節約が出来ます。 また、便ふたが座面全体をピッタリと覆うピタッとデザインで、ムダな放熱を防ぎます。 汚れが付きにくくお手入れが簡単な着脱式ステンレスノズルを新採用。お手入れがしにくかったノズルが根元から着脱できるのでまるごと水洗いが出来るから毎日気持ちよくご使用いただけます。 おしり・ビデ2段ノズルでそれぞれ異なるノズルを使用。女性に嬉しい気配りです。 東芝独自「ポンプ内蔵」エアインマイルド洗浄は、本体内のエアポンプで水流に空気の泡を混入させるので肌に優しく、泡のはじける力を利用し汚れをしっかり落とします。 ノズルを前後に動かす「ムーブ洗浄」、使う人にあわせてノズルの位置を7段階に調節する「ノズル位置調整」。やさしい洗い心地としっかりとした洗浄力で毎日気持ちよくご使用いただけます。
形状前丸 質量(kg)約4.3 電源AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)1267 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158 ヒーター(W)温水:1200 安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ・その他:漏電遮断回路内蔵 検知方式赤外線検知方式 モード【節電】モード1:使用していない時の便座温度を約28℃でキープ、モード2:使用していない時の便座ヒーターをOFF、9~5時間の1時間単位の5段階で、節電時間を設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能給水圧力(MPa)0.07~0.75 年間消費電力量(kWh/年)84(タイマー節電機能を使用しない場合120)※2012年度省エネ基準達成率160% 洗浄方式瞬間湯沸かし方式(高効率ヒーターユニット搭載)、おしり洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、ビデ洗浄:約400~550ml/分(エアインマイルド洗浄)、水勢調節:おしり・ビデ各4段階調節、温度調節:3段階&切、ノズル位置調節:7段階、ノズルクリーニング機能:オートノズルクリーニング 脱臭脱臭フィルター:触媒脱臭 暖房の目安温度調節:3段階&切、便座ヒーター:50W、安全装置:温度ヒューズ 脱臭能力(m3/分)0.11
1台
27,980 税込30,778
当日出荷