建築金物・建材・塗装内装用品 :「ポスト用 鍵」の検索結果
施錠時、鍵は必要ありません
屋外に設置できます
用途無人時の荷物の受け渡しや中継に。紛失・盗難防止目的の荷物保管に。
センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄
仕様Φ15
トラスコ品番855-5879
セット内容キー2本
質量(g)23
取付板厚(mm)1~6
キー番号210・230・250・270・290
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
四角いフェイスのシリンダー錠です。取り付け物に対するスペース効率が良く施錠時と開錠時両方とも鍵が抜ける構造です。ポストや配電盤等、常時施錠する事のない場所に適しています。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キー:亜鉛合金 仕上:ニッケルメッキ
セット内容キー2本・施錠カム板
取付板厚(mm)1~5
2018年トラスコ掲載ページ2 0872
色ホワイト
間口(mm)900
奥行(mm)380
材質スチール
鍵手ぶらキー式
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)260×340×183
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)250×20
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。