取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具として。
材質鉄、ユニクロメッキ仕上げ
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径Φ4皿モミ
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。
取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
左右兼用タイプです。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工施しています。
用途鋼製の門扉・鋼製の建具。
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製なので耐食性に優れています。
受座の穴を大きくし取り付け後のズレに対応しています。
用途各種開き戸・各種ボックス。
トラスコ品番300-1652
質量(g)98
寸法H(mm)5
寸法d(mm)33
寸法a(mm)51
寸法B(mm)53
寸法C(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)57
寸法a(mm)75
寸法C(mm)16
大形扉などのより強度の必要とする個所に最適です。
受座の穴径を従来品より大きくし取り付け後のズレに対応しました。
取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途大型鋼製門扉・鋼製建具。
寸法H(mm)4.8
寸法d(mm)50
寸法a(mm)120
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。