細口径のコア採用による業務用小型ローラーです。入り隅や雨樋の裏の壁面などの狭い場所の塗装に最適です。採用ハンドルはシャフトに強度があり、折り曲げて塗装することが可能です。
用途ミニスモールローラー専用ハンドル。
軸径(Φmm)3
サイズスモール
種類ハンドル
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)
材質(ハンドル部)スチール
一般向け、初めての方でも使い良い。狭い所に便利
用途水性・油性兼用
玉厚(mm)11
仕様金巻
形状筋違
種類刷毛
材質(柄部)木
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
毛色白色
狭いところも自由自在。能率的で美しいコーナー仕上げに。塗料の含みが良い。
用途水性、油性兼用、ダメ込み、隅切り用。
毛丈(mm)35
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用、ニス用
柄の部分に、ねじり針金を使用しています。自在に曲げる事が出来ます。手の届かない狭い所も塗る事が出来ます。
用途油性用
質量(g)62
玉厚(mm)14
仕様柄の部分に、ネジリ針金使用
種類刷毛
材質(毛)山羊毛
主な用途油性用
ソフトで腰があり、返りが良い水性塗料用刷毛です。狭い所、手間のかかる所に便利です。先細仕上げのPBT繊維を使用しています。
用途目地、薬品など、水性用。
毛丈(mm)35
玉厚(mm)6
形状平型
全長(mm)270
種類刷毛
材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
主な用途目地用、薬品用
毛色白色
従来の商品にないミニサイズのブルーシートです。(ロール形状)。MINIBS1500CSの詰め替え用としてお使いいただけます。小さなサイズで持ち運びに便利です。
用途狭い場所での養生に。簡易的な商品の雨除け、汚れ防止に。
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.11
長さ(m)20
ハトメ数無
番手(#)1500
引裂強度(N)【縦】92【横】80
幅(m)0.3
耐久性約6ヵ月
引張強度(N/5cm)【縦】310【横】290
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。