6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ2 0424
1セット(2本)
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0423
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 2018年トラスコ掲載ページ2 0422 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5
1セット(50個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。従来のタイプより胴部が短いタイプです。頭部のボルトを外すだけでサインの取替えを行う場合に最適です。
材質頭部・胴部:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0416
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。 ねじ径(mm)4 座金外径×厚さ(mm)8×0.8 頭部寸法(mm)M6(P0.75)×3.5 取付穴径(Φmm)5 2018年トラスコ掲載ページ2 0422
1セット(50個)
949 税込1,044
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルトサインナットは、壁面に取り付けた本体のねじにアクリル板等のパネルを引っ掛けることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。ご使用になるパネル厚に合わせて選ぶことのできる付属ねじが2種類セットになっており、3~10mmという幅広い適応板厚を実現することができました。手の届きにくい場所や、頻繁にサインの取り替えを場合のサイン取り付けに最適なサインナットです。
材質本体:真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ、付属ねじ:スチール(ユニクロ仕上げ)、座金:真鍮生地 2018年トラスコ掲載ページ2 0418
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)