建築金物・建材・塗装内装用品 :「伸腕」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サポートリフタ 伸腕 SK(新潟精機) 動画あり
伸・耐・快を備えた職人の相棒です。伸縮自在、様々な場所での仮止め作業に使えます。抜群の耐荷重で現場をしっかり支えます。ラチェット機能で素早く簡単に突っ張れます。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質酸洗鋼板 耐荷重最大100kgf
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途建築現場などでの仮止め作業。 材質本体:ABS、磁石:フェライト磁石 全長(mm)1100~1800 耐荷重(kg)100 関連資料(1.14MB)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質本体:スチール 耐荷重(kg)100 本体質量(g)約1400 使用範囲(mm)800~1100 関連資料(1.24MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×800×65
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

伸・耐・快を備えた職人の相棒です。
用途窓枠やドア枠の突っ張り作業に便利なショートタイプ。 材質ボディ:ナイロン、ハンドル:ステンレス、磁石:ネオジム磁石 耐荷重(kg)100 全長(cm)58~80 関連資料(0.65MB) 伸長(cm)最大34(シャフト)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

SK(新潟精機)伸腕用パッド
広範囲の突っ張り作業に便利です。
用途突っ張り作業補助具。 関連資料(2.88MB)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サポートリフタ伸腕用のスプリングアームです。 スプリングの力でパットを上げ下げ出来る為、作業効率が良いです。 サポートリフタに取り付けて使用します。
用途天板、ブルーシート、養生シート貼り、固定作業。 材質本体:ナイロン 全長(mm)350~500 耐荷重(kg)約30 本体質量(g)740 関連資料(3.61MB)
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
用途サポートリフタ伸腕用クランプ。 適合機種伸腕SLGシリーズ 材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg)15 関連資料(4.06MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

伸、耐、快を備えた職人の相棒です。 ラチェット機能で素早く簡単に突っ張り作業ができます。 枠や柱の歪み修正、突っ張り作業に便利なショートタイプです。 伸縮自在、様々な場所や用途で使えます。 抜群の耐荷重で現場をしっかり支えてくれます。
用途建築現場などでの仮止め作業に。 材質本体:SPHC パッド:SPHC/PVC 耐荷重(kg)最大約100 使用範囲(mm)約430~550 伸縮範囲(mm)約260(最大) パッド寸法(mm)約90×65
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
用途伸腕専用の収納バッグ。 材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC 適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応 関連資料(0.96MB)
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

整頓時の頼れる相棒です。 三脚(別売)と組み合わせ、投光器スタンドにもなります。 ハンガを取り付ける事により工具袋、上着などを収納する事ができます。
用途伸腕に取り付け、投光器、工具袋などを引っ掛けるハンガ。 材質本体:SPHC 耐荷重(kg)約15 本体質量(g)約900 関連資料(2.02MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

伸腕の直立性を上げて安定作業が可能になります。 一人で伸腕設置する際に便利です。 伸腕を天井に突っ張らなくても自立が可能です。
用途サポートリフター伸腕の垂直保持に使用。 材質本体:PVC+EVA、ハトメ:スチール、カラビナ:アルミ 関連資料(0.58MB) 取付可能パイプ径(Φmm)29
1個
8,998 税込9,898
15日以内出荷

大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。 適合機種伸腕SLGシリーズ 材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 関連資料(2.52MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
用途鉛直出し作業。 適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ 材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石 精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内 感度0.5=0.0286(mm/m=°) 気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑 関連資料(2.52MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。 適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1 材質本体:アルミ 耐荷重(kg)0.6 関連資料(1.04MB) 取付可能パイプ径(Φmm)20~30
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング