ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。
スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け
材質真鍮
ノズル口径(Φmm)1.8
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機全機種に対応する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。
リシン・タイル、耐火塗料、エポキシ等の一般のスプレーガンでは塗布が難しい、高粘度塗料専用のスプレーガンセット。
材料ノズル4種類、エアーノズル3種類付属で粒の大きさや肌感を調整可能!
グリップにはエアーバランス調整があるので手元でも粒子の大きさが調整できます!
タイル材・リシン材入り塗料を1m2に対し、約1分程度で吹き付けられます!
エアー分配機構により、塗材霧化エアーとカップから塗材を押し出すエアーバランスを調整し、より細かい塗装面の粒感調整が可能となります。
用途ABAC温風低圧塗装機全機種用スプレーガン、リシン・タイル等の外壁塗料、断熱塗料、ゲルコード等の高粘度塗料専用スプレーガン
セット内容PN-5スプレーガン本体、ノズル4種類、エアーノズル3種類、アルミ製塗料カップ、ノズル交換用工具
カップ容量(mL)1500
ノズル口径(Φmm)付属ノズル:2.5/3.5/6.0/8.0、付属エアーノズル:12/15/16.5
1式
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。