建築金物・建材・塗装内装用品 :「床フロアー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。
全長(cm)46~56(5段階調節)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷


塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷

トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1セット
169,800 税込186,780
5日以内出荷

温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。 PTFE底溝付。
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷


塩ビフロアーの施工の場合、歩行の激しい所の床の継ぎ目部を溶接します。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~700℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

温度調節用サーモスタット指示ランプ、温度調節ダイヤルが前方に取り付けてあるので施工しながら容易に施工調節ができます。 カーペットの表面やパッキングをアイロンの熱から保護するカバーがボディに組み込まれています。
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

フォーエースは別々の玉を取り替えることにより、いろいろな用途に使用できます。
材質鉄:ニッケルクロームメッキしてあります。ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。 質量(g)930
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

長尺床材の圧着エアー抜きです。 中間の押えハンドルが移動できますので、身長作業用途に合わせて使用できます。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のハンドタイプ(S型)に比べ溶接速度は多少遅くはありますが、重量が約1/3と軽量のためどんな溶接作業でも楽に行うことができます。
寸法(mm)40×230 質量(g)375 定格電圧100V 50/60hz 消費電力460W 騒音値(dB)59 風量10~601L/min 熱風温度(℃)20~600
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

片側がストレートに近くなっており、グリッパーの除去などに適しています。
質量(g)680 全長(cm)315
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷



[屋内、屋外使用可能]耐紫外線性、防カビ性、防汚性、防水性。 乾燥後はベタつきがないので埃、汚れを寄せ付けにくくなっており、色あせがありません。 タイル目地デザインとしても使用でき、拭き取りが容易にできます。
適合長尺床材の巻き上げ時の入出隅/長尺、タイルのすきま、手直し/パイプ、柱、水廻り/壁面、扉、窓廻りのすきま/セラミックタイル、木材/コーキング面、コンクリート 質量(g)155 使用の目安20m 耐久性(年)~30年 半硬化乾燥時間(分)30 硬化時間24時間
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


トリアックST型に加え、AT型には、設定温度値及び実測値のデジタル温度表示機能付き温度制御です。
寸法(mm)Φ56×330 電圧100V 質量(g)1350(3mコード付) 電力(W)1400 温度常温~620℃ 風量最大230L/min 運転音65dBA
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷





材質ジュラコン(R)樹脂:歯車に使用されている樹脂ですので、耐久性は抜群です。
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

床材を傷つけないよう面取り加工していますので長尺シートの目地、壁際の圧着ができ、ローラーとしてご使用ください。また、ハンマーとしても使用できます。
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

床や柱を傷つけません。 滑りにくい弾性カバーで強度も抜群です。 断熱性、防火性にも優れています。
1セット(4個)
3,598 税込3,958
当日出荷

長尺床材の圧着エアー抜きです。 ラバーグリップになっていますので、両手とも楽に作業できます。
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷



このカーペットタイルキッカーは、コンパクトなハンディタイプで持ち易く大変丈夫に作られています。
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)