セラミックコートパテベラ広島当日出荷から5日以内出荷
ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。
木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
プロユース セラミックコート地ベラ広島5日以内出荷から19日以内出荷
ステンレスの総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性が向上しています。
木柄は黒メタリック塗装仕上げ、軽量かつコンパクトに仕上げました。
二行ブラシ 9寸(27cm)広島4日以内出荷から5日以内出荷
最高級豚毛を100%使用し、腰の強い耐久性に優れた軽くて持ちやすい作業性の良い撫ブラシに仕上りました。
この二行ブラシは、従来のブラシより植え込み穴を密にしました。
従来の植え込み式ブラシは密度を少なくしなければ作れなかった為腰も弱く木も厚い為重くなっていましたが、その様な欠点を一気に解決したブラシです。
毛丈(mm)20全高(mm)85本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)270×65×12
ステアローラー ローラー式ステアツール(PAT.P)広島7日以内出荷
従来のステアツールと比べ作業能率が数倍早く、グリッパーと巾木の隙間にカーペットを差し込むと同時に、ジュートに釘をしっかり固定します。グリッパー釘がカーペットの表面に出てしまうような場合、再度上から押えてください。金槌でステアツールが叩きにくいガラス面や、巾木が壁面より入り込んでいる場合、大変効果を発揮します。
マジッククッション広島6日以内出荷
今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。
マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
ゴムバケツ広島(1件のレビュー)当日出荷
速乾パテを練る場合に使用します。使用後硬化し、付着したパテは木槌か金槌で叩いて落としてください。
色ブラウン外寸法(Φ×Hmm)Φ322×257容積15L内寸法(Φ×Hmm)Φ290×238
大穴一発 二行ユニットブラシ広島5日以内出荷
木柄の強度限度まで穴をあけた為、軽く長時間使用しても疲れにくいです。ハンドル表面はニス塗装仕上げです。
大穴一発 一行ユニットブラシ広島5日以内出荷
木柄の強度限度まで穴をあけた為、軽く長時間使用しても疲れにくいです。ハンドル表面はニス塗装仕上げです。
ブラックフッ素ローラー広島5日以内出荷
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
耐薬品性に優れ、非粘着性のフッ素樹脂使用のこのローラーは接着剤がつきにくく、作業性やメンテに格段の違いがでます。
材質ベアリング入ローラー幅(mm)46ローラ径(Φmm)35
ハイ・ステンレスローラー広島(1件のレビュー)当日出荷
樹脂カバーステンレスベアリングは水に強くなめらかな回転を実現。
シャフト部はステンレス使用で水や薬品に強く、丸洗いに対応。
ハンドル部は滑らず手になじむオリジナルフォルム。
樹脂ハンドルの素材には耐薬品性の高いポリプロピレンを採用、またハンドルは一体成型により木柄とは違い水分での木部侵食による軸部のガタつきがありません。
機械切断加工によるSUS304をローラー部に使用。フロア材のジョイント部圧着が可能です。
ダブルローラー 長尺シート空気抜き(U.PAT)広島4日以内出荷
ローラーが独立していますのでフロアーの凸凹を完璧にひろいます。
45kgローラーと違い持ち運びが楽です。
特に狭い面積のフロアー施工に向いております。
ローラーにテーパーが付いており、巾木を傷めることなく部屋の隅まで押える事ができます。
スリーエース(U.PAT)広島当日出荷
ヘラ押えの苦労を一挙に解決しました。
巾木を絶対に傷めません。巾木に対してシートの余裕がなくても、完全な押え込みができます。
ローラーにテーパーが付いていますから巾木から離れず、回転します。
特に冬期、シートが硬化しヘラ押えが困難な状態や、又シートが硬い時の階段の立ち上がりのヘラ押えは、苦労する作業です。そんな時、スリーエースで一発OK、.おまかせ下さい。
グリッパー施工の針が、カーペットより表出でた場合の押えにもご使用ください。
tutu スムーサー 209 大広島当日出荷
地ベラの木柄を使用したスムーサーです。超高分子量PE板を使用していますので、摩擦抵抗が少なく非常に滑りが良く、表面についた糊も容易に洗い落とせます。
tutu スムーサー 209 小広島5日以内出荷
地ベラの木柄を使用したスムーサーです。超高分子量PE板を使用していますので、摩擦抵抗が少なく非常に滑りが良く、表面についた糊も容易に洗い落とせます。
長さ(mm)135厚さ(mm)2(樹脂部)高さ(mm)110毛丈(mm)35
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3