14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

重さわずか375g。手になじみ切れがよく操作性抜群のエアレスガンです。
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

塗料滞留部を極限までに無くした構造によ色替え時における洗浄剤と廃塗料が大幅に削減できるためコスト低減とVOC排出低減に貢献できます。
接続口径エア入口G1/4(PF1/4)、塗料出口G3/8(PT3/8)(低圧レギュレーター出口口径 G3/8(PT3/8) 質量(kg)8.5 最大吐出量(L/min)20 最高圧力(MPa)0.7 流体温度(℃)最高60 圧力比1:1
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭サナックポールガン
パイプ内面や天井、壁等の高所の塗装に最適なガンです。
1本
71,980 税込79,178
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つのエアキャップバリエーションにより更なる高塗着効率と高級仕上げ・大吐出量に対応。
仕様液圧力:(常用)2~16MPa、(最高)21MPa、ラップエア:(常用)0.2~0.5MPa、(最高)0.6MPa 全長(mm)205 質量(g)495 消費エア流量(L/min[ANR])350
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途鉄骨塗装・建築塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06300 最大吐出量(L/min)6 吐出圧力(MPa)常用:0~20、最高:25 モーター出力(kW)0.85(1.13PS) 電源(V)AC100 50/60HZ 質量(kg)41
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)10 吐出量(L/min)常用:3.2、最大:10 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:20
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×900 最高吐出圧(MPa)15 吐出量(L/min)常用:2.2、最大:6.8 コンプレッサー連続2PS/断続1PS 圧力比1:30
1セット
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。
用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装 付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100 質量(kg)14 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750 最高吐出圧(MPa)11.5 吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4 コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS 圧力比1:23
1セット
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


エアレスポンプとガンを接続するホースです。
ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)4 ホース外径(Φmm)7
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷