絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(256)
  • エスコ(3,203)
  • TOSTEM(LIXIL)(2,074)
  • Panasonic(パナソニック)(1,889)
  • ノーリツ(1,773)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,521)
  • UNION(ユニオン)(1,378)
  • ハイロジック(1,209)
  • 新日軽(LIXIL)(1,176)
  • シロクマ(1,160)
  • WAKI(和気産業)(1,140)
  • 扶桑精機(1,076)
  • TOEX(LIXIL)(1,033)
  • スリーナイン島野(985)
  • 大塚刷毛製造(948)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(914)
  • BEST(ベスト)[金物](849)
  • ハーフェレ(838)
  • リンナイ(804)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(774)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライディングクローザ 制動装置 日東工器

    スライディングクローザ 制動装置

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    NSC/DSC-C兼用クローザー用部品。 左右勝手兼用です。
    材質(ケース)スチール材質(シャフト)ダイカスト材質クラッチギア:ポリアセタール勝手左右勝手兼用
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用

    日東工器(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
  • 軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ) 日東工器

    軽量引き戸用 後付クローザ(アケピタ)

    日東工器(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
    用途一般家庭の屋内木製建具専用耐久性開閉20万回以上適合扉質量(kg)10~20仕様閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上開閉力/7N(0.7kg)以下セット内容クローザー本体(ラック付)(1セット)カバー(1個)十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)ケーブルブラケットV(2個)ケーブルブラケットH(2個)ブラケット保護キャップ(2個)使用温度範囲(℃)0~40制動方式流体摩擦抵抗型駆動方式ゼンマイバネ方式(閉扉)
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型

    日東工器
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
    用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
  • オートヒンジ 丁番型 300シリーズ 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 300シリーズ

    日東工器(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(2個)
    当日出荷
    シリーズ300シリーズ仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバー縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
  • オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ スプリングピン

    日東工器
    419税込461
    1組
    当日出荷
    オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングピン(112~143)です。
  • オートヒンジ 100シリーズ 132型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 132型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(面付型:アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番

    日東工器
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ1200型用空丁番です。
    用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下材質アルミ(羽根)付属品取付ネジ適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)セット内容空丁番のみ
  • オートヒンジ 200シリーズ 234型 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 234型

    日東工器
    27,980税込30,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • 引き込みバネ 日東工器

    引き込みバネ

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    欠品中
    スライディングクローザー用部品です。
    適合スライディングクローザー、重量鋼製建具用NSC-C1215シリーズ用材質(ケース)スチール材質(シャフト)亜鉛ダイカスト材質ゼンマイバネ:ステンレス
  • オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器

    オートヒンジ 700シリーズ 733型

    日東工器
    54,980税込60,478
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
    用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    勝手:左押し勝手
    適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から13日以内出荷
    100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
    用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
  • オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1000シリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ1000シリーズセット内容空ヒンジ、木ネジ M5×25L 8本ストップ機構なし主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下最大開扉角度(°)180°一方開き幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5取付穴皿穴ストップ角度なしねじ穴数8適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製本体円筒径(Φmm)26
  • オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器

    オートヒンジ 300シリーズ 311S型

    日東工器
    10,980税込12,078
    1組
    当日出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型

    日東工器
    23,980税込26,378
    1組
    4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 300シリーズ 311S型 空丁番

    日東工器
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ 300シリーズ 311S型用空丁番。
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上材質スチール(羽根)・メラミン焼付塗装付属品スチール皿タッピングネジ5×25:16(8)本セット内容空丁番
  • オートヒンジ 100シリーズ 122T型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 122T型

    日東工器
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
  • オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 112型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    100シリーズ 112型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 112型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    ストップ角度なし適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以下
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番

    日東工器
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
    用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

    日東工器
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番

    日東工器
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手:右押し勝手
    適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100シリーズ スプリングキャップ 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ スプリングキャップ

    日東工器
    199税込219
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングキャップ(112~143)です。
  • オートヒンジ 100シリーズ 143型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 143型

    日東工器
    14,980税込16,478
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構なしストップ角度なし最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番

    日東工器
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ1100型用空丁番です。
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • スライディングクローザー 日東工器

    スライディングクローザー

    日東工器
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
    用途水平式浴室用軽量建具用
  • オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 143T型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
  • オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 143型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    100シリーズ 143型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    シルバーストップ角度なし適合扉鋼製ドア適合扉質量(kg)60以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
  • オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 132型 空丁番 室内ドア用

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    100シリーズ 132型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 132型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
    シルバーストップ角度なし適合扉アルミ製、軽量スチール製、パーテーションドア用(面付型)適合扉質量(kg)40以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°右または左一方開き適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上