9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
1組
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ 143T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 143T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉鋼製ドア 適合扉質量(kg)60以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚 付属品取付ネジ
1組
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア用(鋼製ドア) 適合扉厚(mm)40以下 適合扉高さ(mm)2100以下 適合扉幅(mm)1200以下 適合扉質量(kg)120以下 適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下 最大開扉角度(°)180 セット内容空丁番 付属品取付ネジ
1枚
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
用途屋外ドア(鋼製ドア用)
1組
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用 適合扉厚(mm)30以上 適合扉高さ(mm)2100以下 (表面)シルバー シリーズ100シリーズ 適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

100シリーズ 122T型オートヒンジ丁番の、ヒンジが入っていない空丁番になります。100シリーズ 122T型オートヒンジと一緒にご使用ください。・シンプルなデザイン:ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。・広い使用範囲:他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。・充分な閉扉力:100・200シリーズ品は強弱2つのスプリングとその切換機構(クラッチ)の使用により、小型ながら充分な閉扉力を持っています。・取付けが簡単:取付けは普通の丁番とまったく同じ。手間がかからず簡単です。
シルバー ストップ角度なし 適合扉木製、アルミ製、軽量スチール製ドア用(鋼枠用) 適合扉質量(kg)40以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°右または左一方開き 適合ドアサイズW900以下×H2100以下×D30以上
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)