風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
モダンスタイルの外構にふさわしいシンプルでコンパクトな表札灯。
仕様調光器:不可
幅(mm)142
寸法(mm)出:86
質量(kg)0.4
高さ(mm)38
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)82
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
配光タイプ下面配光
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)1.8
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
質量(kg)1
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(内面ケシ)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)623
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
材質(本体)ステンレス(黒色サテン)
構造防雨型、二重絶縁構造
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型
材質下面カバー:アクリル(乳白)
幅(mm)380
寸法(mm)出:65
質量(kg)0.7
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
消費電力(W)1.5
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)3
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)47
配光タイプ下面
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します
種別中継器
材質樹脂(ホワイト)
幅(mm)72
寸法(mm)出:20
高さ(mm)50
種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース
入数1台
コンセントコンセント差込型
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
つながるあかりでエクステリアに新たな演出を
便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です
安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(透明・白色)
幅(mm)Φ125
質量(kg)1.5
取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨型、二重絶縁構造
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
地上高さ(mm)139
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光の可否不可
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)65
幅(mm)142
材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)
取付方式カバー:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)132
調光の可否不可
下面カバーアクリル(乳白)
ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可
取付スパイク・置型兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
構造防雨型、二重絶縁構造
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5
地上高さ(mm)125
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)275
幅(mm)125
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)268
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
出幅の少ないスリムなフォルム。専用表札プレートを組み合わせることで統一感のあるスタイリッシュなライト付表札となります。
仕様調光器:不可
幅(mm)242
寸法(mm)出:67
質量(kg)0.7
高さ(mm)48
材質(本体)ステンレス(ヘアライン)
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)218
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
種別器具:LED一体型
幅(mm)□153
質量(kg)3.3
高さ(mm)156
材質(本体)大谷石
消費電力(W)6.6
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)24.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)161
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型
幅(mm)188
質量(kg)2.9
高さ(mm)170
材質(本体)アルミ鋳物
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)270
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□82
材質(本体)アルミ
消費電力(W)4.4
構造防雨型
ランプ高演色LED
コード付属なし
材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□82
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ
消費電力(W)4.6
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
質量(kg)2.1
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ
消費電力(W)7.7
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)100
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)326
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ
構造防雨型
ランプ高演色LED
コードなし
色温度(K)2700
幅(Φmm)100
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)326
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質下面カバー:ガラス(ケシ)
幅(mm)320
寸法(mm)出:104
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)95
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
配光タイプ下面
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)1.7
色黒
取付化粧ネジ式
高さ(mm)507
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)206
材質(カバー)面取りガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.8
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)47.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)323
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)323
スリムガーデンライトシリーズに対応する後付け可能なオプション品です。ガラスセードの反面を遮光し、上方向+サイド方向への光害を防ぎます
材質(本体)ステンレス
幅(mm)Φ88
高さ(mm)195
質量(kg)0.4
再生紙使用マーク適合
アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能。環境に合わせて細かな調整ができます
材質(本体)鋼
色マットシルバー色
幅(mm)83
高さ(mm)62
質量(kg)0.06
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂
幅(mm)Φ240
出しろ(mm)67
質量(kg)0.2
再生紙使用マーク適合
公害対策に有効なアタッチメント
材質(本体)樹脂
幅(mm)Φ198
出しろ(mm)70
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。