建築金物・建材・塗装内装用品 :「真鍮(黄銅)」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可
高さ(mm)110
種類器具:LED一体型
消費電力(W)3.9
構造防雨型
色温度(K)2700
材質(カバー)下面:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。