建築金物・建材・塗装内装用品 :「色評価用」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型 種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 幅(mm)Φ80 カバーガラス(乳白ケシ) 質量(kg)3.5 材質(本体)アルミ管(黒色) 取付方式グローブ:ねじ込み式 定格消費電力(W)7.1 平均演色評価数(Ra)94 ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN コード付属なし 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)81.2 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 光色昼白色 明るさ白熱灯器具60W相当 地上高さ(mm)1000 定格光束(Lm)577 調光の可否不可 可動範囲(°)センサー部:90
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷