建築金物・建材・塗装内装用品 :「天井補強」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m)30 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
6,498 税込7,148
翌日出荷

ニットーGFネット
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。 長さ(m)90 テープ幅(mm)91 テープ厚さ(mm)0.2 厚さ×幅W(mm)0.2×91
1巻
36,980 税込40,678
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング