1mm単位でお好きなサイズにカットいたします。ご使用の塗装ブースに合わせて寸法をお決めください。必要なサイズを1枚から出荷いたします。
【塗装ブース排気フィルター フィレドン FR-580の特長】
保塵量が多く、10μmの粒子を82%補修できる。
排気フィルターですが、難燃性はありません。
幅300mmから1.6m、長さ300mmから5m、1mm単位でオーダーできます。
用途塗装ブース排気フィルター
材質ポリオレフィン
厚さ(mm)20.0±3.0
種類塗装ブース排気フィルター
最小寸法(mm)300×300
荷姿ダンボール箱(※小サイズ、少量の場合、簡易包装になります。)
風速(m/s)2.5
機能JIS F☆☆☆☆
耐熱温度(℃)60
最大寸法(mm)1600×5000
捕集効率(%)80
RoHS指令(10物質対応)対応
給塵量(g/m2)984
圧力損失(Pa)54~200
サービス分類オーダー・加工
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。