80,249件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物ナイロンメッシュシート 10枚入り日本特殊織物(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター) 新考社Vガイド付Vカッター(鉄Vカッター)新考社(41件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
18リットル角缶の開缶専用で、刃先をガードするステンレス製ガードが付き4押しでスピード開缶できます。
使用缶角缶18L専用材質刃:鉄(ハイカーボン鋼)、熱処理柄:鉄(焼付け塗装仕上げ)安全ガイドカバー:18-0ステンレス鋼質量(kg)0.86寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×210×290
重力式カップ アネスト岩田重力式カップアネスト岩田(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
塗料供給方式重力式
ネームプレート付 打ち込み棒 OHSATO(大里)ネームプレート付 打ち込み棒OHSATO(大里)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
ペール缶用 フタ (バンド付) 野口興産ペール缶用 フタ (バンド付)野口興産(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)直径(Φmm)303.0±1.0
カウンターブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1組(2本)
当日出荷
ゆるやかなRの付いた補強がお洒落なカウンターブラケットです。補強付で強度がUP。丸みをつけ、デザイン性もUP。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など材質スチール(鉄)棚受け金具L型棚受け
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
連結Cランナー(8個連結) TOSO連結Cランナー(8個連結)TOSO(8件のレビュー)
379税込417
1セット(8個)
当日出荷
シリーズC型材質(プレート)硬質ポリエチレン、(ホイール)アセタール樹脂、(ダエンリング)SUS304
スチール鋼製棚受 LAMP(スガツネ工業)スチール鋼製棚受LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
ペール缶 内容器のみ 多用途 18L モノタロウペール缶 内容器のみ 多用途 18Lモノタロウ(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など材質PP、PE容量(L)18耐熱温度(℃)80上部径(Φmm)300底径(Φmm)275高さ(mm)330仕様内容器
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
ポスト口 SYS(シブタニ)ポスト口SYS(シブタニ)(21件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質ステンレス
96ダイヤル錠(横開扉用) 田島メタルワーク96ダイヤル錠(横開扉用)田島メタルワーク(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
他のダイヤル錠と比べてダイヤルのツマミが小型です。 あらかじめ暗証番号が設定してあります。 暗証番号の変更ができませんので、番号を変更したい場合は錠前ごと交換となります。 ※交換用としてのみ取り扱い
型式横開扉用操作方法(解錠のしかた)親番号を指定方向へ2回、目盛に合わせます。次に子番号を指定方向に合わせると解錠します。(施錠のしかた)ダイヤルを解錠の状態で扉を閉め、ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上まわします。※1回転以上回さないと子番号を合わせただけで開く場合がありますのでご注意下さい。
細目ますぶた イズミ細目ますぶたイズミ(18件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
防炎シート メッシュタイプ 防炎2類 モノタロウ防炎シート メッシュタイプ 防炎2類モノタロウ(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約130材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(6件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
薄手ブルーシート #1100 ユタカメイク薄手ブルーシート #1100ユタカメイク(14件のレビュー)
309税込340
1枚
当日出荷
短期使用(使い捨て)タイプです。
用途短期間の養生用。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ハトメアルミハトメ
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)形状扇型・直刃硬度HRC50°
スーパーエアテックスKD(透湿防水シート) フクビ化学スーパーエアテックスKD(透湿防水シート)フクビ化学(15件のレビュー)
1本
取扱停止中
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート幅(mm)1000厚さ(mm)0.2長さ(m)50JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
ジョイント金具19型フラットクローム TRUSCOジョイント金具19型フラットクロームTRUSCO(9件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。材質鉄(クローム)穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
超 ミニ筆 大塚刷毛製造超 ミニ筆大塚刷毛製造(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆。
サイズ超ミニ材質木製寸法(mm)5全長(mm)150毛丈(mm)10毛材馬毛毛幅(mm)5毛色白毛
スリムカウンター棚受(カウンターブラケット) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スリムカウンター棚受(カウンターブラケット)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
空間を広く使用でき、目立ちにくい設計のカウンターブラケット棚受けです。天板側(L1)と壁側(L2)の寸法比率が約3:1でスタイリッシュでスリムな設計です。板厚は4.5mmで補強桟付で強度がUPした壁付ブラケットです。多用途に使用できる補強付きL型棚受けです。
用途対面カウンター、キッチンカウンター、洗面カウンター、デスクカウンター、陳列棚、棚受など材質スチール(鉄)幅(mm)38厚さ(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
ミニスモールローラー マシュマロ 好川産業ミニスモールローラー マシュマロ好川産業(3件のレビュー)
569税込626
1パック(1パック×5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。
タイプミニスモール材質(毛)マイクロファイバー適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルミニスモールローラーフレーム入数(本)5
スベラーズ 木製室内階段用 GIKEN(川口技研)スベラーズ 木製室内階段用GIKEN(川口技研)(28件のレビュー)
549税込604
1本ほか
当日出荷
すべりにくく、全面ソフトな3本のクッション。消灯・停電時に一時的に光る2本の蓄光性微光ライン。当りをやわらげるコーナークッション。30万回の加圧テストに合格。
用途木製室内階段用材質(すべり止め材)塩化ビニール、(粘着材)アクリル系粘着材
マンホール用取手 TRUSCOマンホール用取手TRUSCO(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
用途マンホールのフタを外す時に使用します。トラスコ品番416-2579材質スチール幅(mm)(持ち手)110全長(mm)310質量(g)640線径(mm)10
UVシルバーシート #3000 ユタカメイクUVシルバーシート #3000ユタカメイク(41件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
カネライトフォーム E1 カネカカネライトフォーム E1カネカ(26件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット(5枚)
当日出荷
優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b)耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定)熱伝導率(W/mk)0.040以下密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)20以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期)吸水量0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上透湿係数(ng/m2sPa)145以下燃焼性合格グリーン購入法適合線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
結束線(1kg巻) ステンレス線 ファスリンク結束線(1kg巻) ステンレス線ファスリンク(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線
ミニマムローラー 無泡 インダストリーコーワミニマムローラー 無泡インダストリーコーワ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
フロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入) モノタロウフロアガードマン 4つ折りタイプ 1箱(10枚入)モノタロウ(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
表面にはエンボス加工+防水対策用のフィルム、裏面に発泡材がついた厚みのある複数回使用可能な養生材です。 商品両側にスリットがはいっており、現場に合わせ折り曲げることで養生しやすくなっております。 又、使用後は発泡をはがすことが容易で分別しやすくなっております。 コンパクトに持ち運びできる4つ折りタイプです。
用途屋内の現場養生材質表面:紙管1mm/エンボス加工/OPフィルム(防水加工)+裏面:発泡シート2mm寸法(mm)910×1820シート厚さ(mm)約3幅(mm)910長さ(mm)1820折りたたみ寸法(mm)910×455仕様表面防水加工/両側スリット入り/発泡部分の再剥離可能タイプ4つ折り
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LEDモノタロウ(89件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニマムローラー 仕上用 インダストリーコーワミニマムローラー 仕上用インダストリーコーワ(3件のレビュー)
549税込604
1袋(2本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
芯材ポリプロピレン(PP)毛丈(mm)5サイズミニマム高さ(mm)20タイプ短毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途仕上用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。生地の種類ハイパイル
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(11件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
タオルバー 9.5丸 ACE(エース)タオルバー 9.5丸ACE(エース)(14件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
付属品SUS十字穴付丸皿木ネジ 2.9×40:4本材質SUS304・ZDC仕上研磨
特上油性用ハケ アサヒペン特上油性用ハケアサヒペン(16件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛主な用途油性用毛色茶色RoHS指令(10物質対応)対応