80,286件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスY型スクレーパー 土牛ステンレスY型スクレーパー土牛(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質(刃)ステンレス
D30用天井Sブラケット 岡田装飾金物D30用天井Sブラケット岡田装飾金物(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
適合D30トラスコ品番294-6980材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
ローラーバケットSX 内容器 大塚刷毛製造ローラーバケットSX 内容器大塚刷毛製造(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1パック(30枚)
欠品中
高さ(cm)13(外寸)材質PP製タイプ内容器サイズ(inch)7inch用
モリギン ユニクロ チャンネルフック ACE(エース)モリギン ユニクロ チャンネルフックACE(エース)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
掛金具、受金具としての接合金具です。
用途木材の接合に材質仕上ユニクロメッキ寸法D(mm)19板厚(mm)4.3穴径(Φmm)4.3(ビス)
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
ワイヤレスチャイムドア開閉センサーセット ELPAワイヤレスチャイムドア開閉センサーセットELPA(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。) 送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。 電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。 IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。 受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。 お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)電源タイプ電池式電波到達距離(m)約120(見通し)防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)音量(dB)約88/50cmプラグ外径(Φmm)5.5(別売ACアダプター使用時)プラグ内径(Φmm)2.1(別売ACアダプター使用時)電池寿命(年)【受信器】約1(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
アルミ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)アルミ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8件のレビュー)
269税込296
1巻
当日出荷から5日以内出荷
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
取付金具 L字型 三基鋼業取付金具 L字型三基鋼業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
棚や机、家具の補強に最適。
ステンレス棚受V型 WAKI(和気産業)ステンレス棚受V型WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
449税込494
1袋(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
クローゼットや押入れなどのデッドスペースに、棚を取り付ける時に使用する支柱用専用棚受。 別売りの専用支柱とセットで棚板を取り付けてくだい。
安全荷重(kg)30棚受け金具棚柱用
プラダン 910×600mm アイリスオーヤマプラダン 910×600mmアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(5枚)
当日出荷から10日以内出荷
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。幅(mm)910厚さ(mm)4高さ(mm)600材質ポリプロピレン寸法(mm)約910×600×4ケース容量(L)11.2関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
スモールローラーロングタイプ マルエー・スワンスモールローラーロングタイプマルエー・スワン(4件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
手の届かない天井のコーナーを塗るのに最適です。
全長(mm)880軸径(Φmm)6サイズスモール質量(g)253種類ハンドル主な用途塗装用ローラーサイズ(inch)4、6兼用
キャッチ付ストッパー アトムリビンテックキャッチ付ストッパーアトムリビンテック(7件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
折りたたみ棚受セット 和合商事折りたたみ棚受セット和合商事(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
ダックエスカン ACE(エース)ダックエスカンACE(エース)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
用途引っ掛けたり、物を吊るしたり、パイプなどを通して使用します。許容荷重(kg)(参考)10材質クローム
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス車輪径(Φmm)28適合平行型(下框)耐荷重(2ヶ当り)(kg)30本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)55×35×12
らくあげ EIGERTOOL(アイガーツール)らくあげEIGERTOOL(アイガーツール)(27件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質S-50Cスチール仕上ニッケルメッキ
ジョイント金具19型Uステンレス TRUSCOジョイント金具19型UステンレスTRUSCO(11件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性・各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具自動車部品取付金具木工にも使用できる金具板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス内掛LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
カーペットタイル NT350 サンゲツカーペットタイル NT350サンゲツ
499税込549
1枚
3日以内出荷
原着ポリプロピレンのベーシックな商品です。
その他カタログ名:2023-2026 NT 350 カーペットタイル形状パイル:ループ厚さ(mm)6.2寸法(mm)500×500機能防炎/制電/中歩行パイル長(mm)3.5~材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
スチール製パンチングボード 光スチール製パンチングボード
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
マグネットOK!
材質スチール+粉体塗装
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セットACE(エース)(1件のレビュー)
479税込527
1袋
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
造花 榊 一対 神棚の里造花 榊 一対神棚の里(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
神棚に最適な榊造花。 造花の為、末永く使用可能です。 榊立に入れてご使用ください。 根元を曲げて榊立てに入れてください。 通常は神棚左右一対でお供えします。
寸法(幅W×高さH)(cm)約21×33、約21×22(葉)
浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品) TOSTEM(LIXIL)浴室中折ドア吊車セット(上部吊部品)TOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から8日以内出荷
セット内容本体×1材質樹脂
4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
ポリ出口 S 大塚刷毛製造ポリ出口 S大塚刷毛製造(45件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途塗料・シンナー用適合(口サイズ)40mm型式40mmタイプ40mm凸
シースルーシート ユタカメイクシースルーシートユタカメイク(38件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
中が見え易い、採光性のあるクロスシートです。
用途簡易間仕切り。 各種カバー。 簡易養生シート。半透明種別プラスチックハトメ材質[シート]ポリエチレン(PE)、[ハトメ]ポリエチレン(PE)形状折りたたみタイプ引張強度縦459N/3cm、横364N/3cm引裂強度(N)(縦)121、(横)83シート厚さ(mm)0.18ハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応特性採光
ストレーナーキャップ(タテ型屋上用) 日大工業ストレーナーキャップ(タテ型屋上用)日大工業(28件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105適合パイプ呼び径50~100A材質塩ビ
どこでも手すり シロクマどこでも手すりシロクマ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
プラチキャップ ACE(エース)プラチキャップACE(エース)(31件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質/仕上ABS/ベロアニッケル形状キャップ
調整クサビ ダンドリビス調整クサビダンドリビス(14件のレビュー)
249税込274
1箱(12本)ほか
当日出荷
すき間に入れてパキッと折るだけウレタン系ボンドで接着
用途窓枠取付時の上下左右調整パッキンに! ドア枠の垂直調整に!巾木回縁の留、調整パッキンに!家具の水平垂直パッキンに!敷居の上下調整パッキンに!根太の調整パッキンに!
特撰 ポスター筆 大塚刷毛製造特撰 ポスター筆大塚刷毛製造(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ポスターの面塗や、塗装の細かい作業に。
ブルーシートロール #2000タイプ アイモニカブルーシートロール #2000タイプアイモニカ
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
お好みの長さでカットできるロール状。中厚手タイプのシート原反です。
用途土木建設業や農林水産業などの軽作業や野積用の簡易カバーとしてご利用になれます。材質ポリエチレン形状ロールタイプブルー番手#2000
打ち込みネームプレート (鉄/白塗装) OHSATO(大里)打ち込みネームプレート (鉄/白塗装)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
969税込1,066
1本
当日出荷
脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
アルミ小口カブセTバー 浜国アルミ小口カブセTバー浜国
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
用途床・壁のすきま材材質アルミ長さ(mm)4005幅(mm)15厚さ(mm)1.5高さ(mm)11.5
ステンレス煙突 エルボ 桜井工業ステンレス煙突 エルボ桜井工業
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。材質SUS430厚さ(mm)0.3
レバー式折畳棚受 フジテック・ジャパンレバー式折畳棚受フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
掛ける神棚 神棚の里掛ける神棚神棚の里(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
石膏ボードの壁には2本のピンをコインなどで押し込むだけ。(木部の壁の場合はトンカチを使用して下さい。)取り外しも斜めに引っ張るだけと容易です。前面はアクリル板となっているので御神札が汚れることはありません。御神札は前面のアクリル板を外してお収めします。フック使用時の安全荷重石膏ボード・ベニヤ/3kgまで
材質国産ひのき、アクリル板