80,204件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり C1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
プラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプ モノタロウプラスチック製敷板 リブ付き 軽量タイプモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
ゴムマットより軽く、敷設やすいプラスチック製の敷板です。 板厚6mm(+滑り止め2mm)のしっかりしたつくりながら、重量10kgと軽量です。 大型車1台で1000枚搬入可能です。 滑り止め付で歩きやすい仕様です。
用途ぬかるみでの歩行路や、一輪車などの走行。軽度のぬかるみでの軽車両の走行が可能です。材質ウッドプラスチック長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)8(芯厚6mm+リブ2mm)質量(kg)約10サイズ3尺×6尺判穴数4表面片面凸(2mm)
長ソケットブラック フジテック・ジャパン長ソケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビス、止めネジ用レンチブラック形状ソケット
土木シート モノタロウ土木シートモノタロウ
7,498税込8,248
1巻
当日出荷
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など)引張強度(N)縦約1200、横約971伸び(%)縦約19.6、横約17.5引裂強度(N)縦約329、横約284透水係数(cm/s)約9.79×10-3黄土色幅(m)2厚さ(mm)0.3材質PP
KO仕上げベラ神指 尾崎亀商店KO仕上げベラ神指尾崎亀商店(2件のレビュー)
519税込571
1枚ほか
当日出荷
金属部分を細く長く、束は若干先端を絞りました。 精密なコーキングが打てるオリジナルシーリングヘラです。 Sサイズはガラス廻り、キッチンパネル、外部玄関の下など目地が細かいところのシーリング施工にオススメ!! Lサイズは外壁のサッシ廻りなどの目地の広いところにオススメ!! KO仕上げベラ神指の替えゴムは、あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリー ユニベール昼夜見えにくい・遮熱・保温・UVカットレースカーテン ライリーユニベール(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
UVカット90%のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。縫製からの工程をすべて日本国内で行っております。ミラー加工の効果と高密度で編んだ生地の効果で昼も夜も外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率26%。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%。サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!サイズが10サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
用途ご家庭、事務所、オフィスに
流し台 モノタロウ流し台モノタロウ(16件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産の流し台です。
材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤高さ(mm)800(+90立上り)ホワイト/ブラウン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ポケットミニハンドル 大塚刷毛製造ポケットミニハンドル大塚刷毛製造(6件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
柄長さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二重鏡止め BEST(ベスト)[金物]ステンレス二重鏡止めBEST(ベスト)[金物](7件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)
当日出荷
5ミリ厚の鏡に対応
用途鏡を壁面に固定するための金具です。付属品木ネジ、アンカープラグ材質ステンレスSUS430
高級ステン地ベラ(1.2mm厚) KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン地ベラ(1.2mm厚)KLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
高級タイプのステンレス地ベラです。 柄は軽量で防水処理を施しています。
厚さ(mm)1.2
ミリオン刷毛100mm マルエー・スワンミリオン刷毛100mmマルエー・スワン(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
立型金巻タイプ、豚毛、100mmが職人さんの間では人気があります。
形状立型刷毛幅(mm)100毛丈(mm)55毛色白色玉厚(mm)13寸法(mm)100全長(mm)210種類刷毛材質(毛)白豚毛主な用途掃除用
打込キャップ ハイロジック打込キャップハイロジック(9件のレビュー)
419税込461
1袋(8個)ほか
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質樹脂形状キャップ
ステンレスアングル ハイロジックステンレスアングルハイロジック(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20寸法B(mm)20厚さ(mm)2穴径(Φmm)4材質ステンレス
キャビネット蝶番 ハイロジックキャビネット蝶番ハイロジック(6件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
パイプケレン棒 Mokuba(小山刃物製作所)パイプケレン棒Mokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2本)
当日出荷
片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95全長(mm)1000材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール質量(g)760
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ホワイトガラス戸レール3上 光モールホワイトガラス戸レール3上光モール(7件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)14高さ(mm)9溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
D30用継カバー 岡田装飾金物D30用継カバー岡田装飾金物(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30トラスコ品番294-7005材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
公団型戸当り ACE(エース)公団型戸当りACE(エース)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジョイントスティックテープ 糊なし KLASS(クラス/旧:極東産機)ジョイントスティックテープ 糊なしKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
969税込1,066
1巻
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049テープ長さ(m)100仕様糊なし
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれいウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプグリーン購入法適合
ライズプレート 八幡ねじライズプレート八幡ねじ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(50枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。 複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。 見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】 TOSO【5本セット/ケース出荷】伸縮式カーテンレール「ダブル」タイプ【AJ606】TOSO
8,298税込9,128
1ケース(5セット)
3日以内出荷
カット不要の伸縮カーテンレールスッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいですドライバー1本で簡単取付できるダブルレール
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。タイプダブル取扱説明書(0.7MB)
樹脂 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 見切り コ型ジョイナーニチレイマグネット(1件のレビュー)
308税込339
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型
重量戸車 (スチールフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (スチールフレーム)TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
fort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具ジョイスト J1-BKfort(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ラバケット モノタロウラバケットモノタロウ(8件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA容量(L)14質量(kg)0.7高さ(mm)275外径(Φmm)320
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
引戸戸車セット TOSTEM(LIXIL)引戸戸車セットTOSTEM(LIXIL)(11件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
シルバー
網戸ローラーPRO アイワ金属網戸ローラーPROアイワ金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®;樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004仕上クロメートメッキ
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)エスコ(1件のレビュー)
905税込996
1セット(2個)
当日出荷
仕様全カブセ、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-351材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
フリーポイントカナグ Lガタ OHSATO(大里)フリーポイントカナグ LガタOHSATO(大里)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
パンチングボード用フックC 光パンチングボード用フックC(8件のレビュー)
279税込307
1箱(2個)
当日出荷
適合穴ピッチ25.4mm(1インチ)穴径(Φmm)5
刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長 モノタロウ刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長モノタロウ(23件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
油性塗料用刷毛
用途一液ウレタン塗料用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用毛色白色
ツインローラーNW イノベックス(旧:ダイオ化成)ツインローラーNWイノベックス(旧:ダイオ化成)(52件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
網戸張り替えの必需品。効率よく、きれいに張り替える為には欠かす事の出来ない道具です。 張り替えの際は、角の部分は後端についている突起を利用し、途中の直線部分はローラーを使ってゴムを入れてゆきます。 すべてのゴムの太さ(2.8mm~6.8mm)の網戸枠にご使用いただけます。
用途網戸用張替用網押さえローラートラスコ品番819-4841厚さ(mm)[ローラー]約4、約2.6グリーン