80,204件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カブセール(背割品) タカシマパッケージングジャパンカブセール(背割品)タカシマパッケージングジャパン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1ケース(120本)
3日以内出荷
材質は独立した気泡で構成されたポリエチレン発泡体で、熱伝導率が小さく、保温・保冷効果に優れています。 軽いので加工や施工が容易に行えます。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途水道配管の保温・保冷カバー、ハツリ作業時の鉄筋とコンクリートの縁切り材質発泡ポリエチレン長さ(m)2
グランドフック 岡田装飾金物グランドフック岡田装飾金物(29件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。トラスコ品番108-0851材質/仕上ステンレス質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様 SPG(サヌキ)目地天井点検口 目地・外額兼用 吊り金具仕様SPG(サヌキ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠を反転させることで、外枠目地と外枠額縁に切替ができるので現場の状況に合わせて外枠を選択可能。グレモン錠の採用により外枠と内枠の目違いや段差違いが生じにくい構造になっております。
用途室内用材質アルミ製シルバー仕上アルマイト処理
クリ梁受け金物 栗山百造クリ梁受け金物栗山百造(8件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
梁同士を接合する金物です。 金物の下部がカットされている為、基礎に干渉せずに取り付けることが出来るので、大引き受けとしても使用することができます。 アゴ無しなので梁のサイズを気にせずに取り付けることができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当使用方法(1)梁又は土台に金物を合わせ専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。(2)梁又は大引きを落とし込み、専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を必要本数打込み固定してください。表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)マグネ戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
ゆかづか 合板タイプ 城東テクノゆかづか 合板タイプ城東テクノ(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)色(柄)ブラック
ミニハンドサンダーワンタッチ式 ヤヨイ化学ミニハンドサンダーワンタッチ式ヤヨイ化学(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。 ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。 アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ長さ(mm)170厚さ(mm)3、総厚約6刃幅(mm)70材質(ハンドル)単板
たてといカット 1350mm Panasonic(パナソニック)たてといカット 1350mmPanasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類たてとい全長(mm)1350
天井点検口 ナカ工業天井点検口ナカ工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
簡単取付の天井ハッチです。
サイズ454×454材質/仕上アルミ/アルマイト天井施工開口寸法(mm)456×456内枠ボード材切断寸法(mm)415×415
棚ズレ防止金具 LAMP(スガツネ工業)棚ズレ防止金具LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
棚受 SPF-20型に差し込んで使用する専用の棚ズレ防止棚受です。清掃時などに、棚のズレによる脱落を防ぎます。
用途木板棚用材質ポリエチレン質量(g)4付加機能ズレ防止アズワン品番64-6792-46棚受け金具棚柱用
エース ガラリ ACE(エース)エース ガラリACE(エース)(9件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
D40用キャップストップ 岡田装飾金物D40用キャップストップ岡田装飾金物(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40トラスコ品番282-7191寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.6MB)
ゴムベラ 両刃型(鈑金用) 大塚刷毛製造ゴムベラ 両刃型(鈑金用)大塚刷毛製造(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質合成ゴム仕様両刃型
らくらくコーキングヘラ TECらくらくコーキングヘラTEC
319税込351
1本
当日出荷
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。
用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。刃厚(mm)0.8
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト取扱説明書(1.05MB)
巾木 ハイテクウッドプラス巾木ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
大和神棚板 神棚の里大和神棚板神棚の里
19,980税込21,978
1台
当日出荷
神棚をお祀りする際に必要な純国産の桧を使用した棚板です。 古くからある持送り式の神棚板となっており、神棚板左右の板を雲模様に切り込みを入れ他の神棚板とは違う雰囲気をだします。 更に、神棚板の高さを30cmと低く製作しました。 天井の高さが低いマンションやアパートにも取付が可能です。 固定は同梱してあるビスなどで固定します。 取付の際の最小高さは神棚の高さ+3.5cmとなります。
板厚(mm)15主材質国産ひのき
KOプライマー塗布専用刷毛 尾崎亀商店KOプライマー塗布専用刷毛尾崎亀商店(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
プライマー塗布専用刷毛レジェンドは、t-gear.comオリジナルの目地部分へのプライマー塗布専用刷毛になります 今までのニス用の刷毛よりも硬質の豚毛を使用することにより、プライマーが目地部分の今まで届きにくかった部分に届きます
タイプレジェンド材質(毛)豚毛
A型ブラケットブラック フジテック・ジャパンA型ブラケットブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
ペイントトレイplus ハンディ・クラウンペイントトレイplusハンディ・クラウン(1件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
塗装作業にうれしい機能が盛りだくさん!刷毛に付いた塗料の量を調整できる刷毛しごき付き。刷毛のスタッキング機能付き。塗料を貯めやすい山状加工。余った塗料を塗料缶に戻しやすい注ぎ口。
材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応
マル短 目地刷毛 インダストリーコーワマル短 目地刷毛インダストリーコーワ
139税込153
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。
用途目地刷毛平型短毛タイプ毛丈15mm。毛丈が短く、隅や窓枠等の塗装が効率よくできます。毛丈(mm)15
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12:4本(Pacta本体)、十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25:2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シート リンテックコマース貼ってはがせる 凹凸ガラス用遮熱シートリンテックコマース(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
凸凹としたガラスに貼れる!遮熱シートです鉄線の入った網入ガラス、ペアガラスとも言う複層ガラスにも貼れます。夏の日射による放射熱を室内侵入を防ぎます。室内を屋外からみえないように目かくしできます糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです
用途冷暖房効果アップに、省エネに最適です。材質ポリエステル、アクリル系吸着剤、保護フィルムホワイト耐熱温度(℃)80横(cm)90
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(30枚)
当日出荷
各種パテを使用する際の定盤として使用できます。使い捨てタイプのため、洗浄の手間が省けます。基材紙を特殊コーティングしているため、表面は平滑で滑りやすいです。
アズワン品番3-5501-01
スプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セット モノタロウスプレーガン 吸上式 レバー式カップ付き セットモノタロウ(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
中程度のエアー圧力と、より少ないエアー量で塗料を霧化(LVMP仕様)するので、塗料の飛散が少なく 塗着効率に優れています。 握った瞬間のフィッティング、バランスが良く使い勝手や操作性に優れています。 スピーディーにロックができるレバータイプの塗料カップが付属! 水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。 塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 カップ容量が大きい為、一度に広い面積を塗装するのに適しています。
用途自動車補修塗装、木工、家具塗装、金属塗装・プラスチック塗装用塗料ノズル径(Φmm)1.4空気使用量(L/min)約230パターン開き(mm)180セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:460、カップ:309供給方式吸上げ式吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)750所要圧縮機(kw)2.2以上取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4取扱説明書(2.5MB)
ステンレス線 ミニ WAKI(和気産業)ステンレス線 ミニWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
229税込252
1袋ほか
当日出荷
柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。
材質SUS304
コテバケ受皿付セット 好川産業コテバケ受皿付セット好川産業(12件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
塗装初心者の方でも、平面をフラットに仕上げることができ、簡単・きれいに仕上げる事ができます。
寸法(mm)(コテバケ)約150×95×17種類刷毛幅(cm)(コテ)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(受け皿)約235×325×70主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ平折れ ノーブランドユニクロ平折れノーブランド(5件のレビュー)
329税込362
1パック(10個)
当日出荷
材質鉄/ユニクロ
【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)ノーブランド(11件のレビュー)
6,690税込7,359
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
プルコード式です。
材質ポリエステル100%アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
新集水器 Panasonic(パナソニック)新集水器Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類集水器
のりヘラ 井上工具のりヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
布コロナマスカー S アサヒペン布コロナマスカー Sアサヒペン(2件のレビュー)
1巻
取扱停止中
コロナ放電処理をしているので、マスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後始末が簡単です。
用途外壁等の養生に。長さ(m)25テープ幅(mm)16耐熱性材質(テープ)スフ紙RoHS指令(10物質対応)対応
ビラカン ニッサチェインビラカンニッサチェイン(2件のレビュー)
169税込186
1箱(6個)
当日出荷
材質表面処理ニッケル
隙間ふさぎゴム&押さえ金物 ハイロジック隙間ふさぎゴム&押さえ金物ハイロジック(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
カチオン取付金具 ハイロジックカチオン取付金具ハイロジック(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC仕上カチオン電着塗装
GM 小判座 空錠 長沢製作所GM 小判座 空錠長沢製作所(18件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドルバックセットTX-51錠
アルミワイヤー WAKI(和気産業)アルミワイヤーWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
278税込306
1巻
当日出荷
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。