80,204件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所医療関係や理化学関係、船舶関係など材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上研磨カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)100推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「はやて」大塚刷毛製造(19件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
合成樹脂塗料の普及に対応し、塗料の含み、引きの良さ、ほどよい腰の強さ、毛先のやわらかさ、軽快な作業性を追及した、薄口刷毛です。 建築塗装を中心に環境型塗料対応し一液ウレタン塗料などに最適です。 ターペン可溶型
用途環境型塗料・一液ウレタン塗料用形状筋違毛丈(mm)36毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
桧 八角盛り塩器 神棚の里桧 八角盛り塩器神棚の里
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
八角形の盛り塩をきれいに、簡単に。
用途ひのきでできた盛り塩の固め器です。八角形は末広がりの「八」 と八方向から運気を引き寄せるとして人気の盛り塩型です。材質ひのき外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×5.5
DC クローム四方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付フジテック・ジャパン
859税込945
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
パレット用ダンボールシート 今村紙工パレット用ダンボールシート今村紙工
11,980税込13,178
1包(50枚)
欠品中
パレット運送用のダンボールシート。
用途大切な荷物をパレットで運送する時の汚れの防止に。材質再生紙フルートBライナーC5形状板状幅(mm)1100厚さ(mm)3ブラウン入数(枚)50縦幅(mm)1100坪量(g/m2)160
磁石で着く 割れないミラーシート Bulls(ブルズ)磁石で着く 割れないミラーシートBulls(ブルズ)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
当日出荷
しなやかで割れないので安心。 裏面全面がマグネットシート! 安全なので、ご家庭や学校、病院、施設などに。
ミラーフィルム
タイルカーペット ナイロン製 モノタロウタイルカーペット ナイロン製モノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(20枚)
当日出荷
耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。材質(パイル)ナイロン 100%材質(裏)PVCサイズ(cm)50×50パイル長(mm)3.5(ループパイル)厚さ(mm)6.5パイル密度1/10G制電性(KV)1以下加工防汚加工防炎性能試験番号E2210080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケア SPG(サヌキ)Coconi 室内引き戸用 ソフトクローザー ドア音ケアSPG(サヌキ)(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用質量(g)約100主材質ABS樹脂本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)234×30×25
ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセット(クロムメッキ仕様)RELIANCE(リラインス)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から11日以内出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 高級感溢れるクロムメッキ仕上げのランドリーパイプとプラケットのセット品です。
材質パイプ:ステンレス、ブラケットABS樹脂表面処理パイプ:研磨、ブラケット:クロムメッキ色(キャップ)グレー耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セットGIKEN(川口技研)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から4日以内出荷
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。 それが四角いカタチのQL型です。 四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。 そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
吸上式スプレーガン AIRREX(アネスト岩田)吸上式スプレーガンAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。ノズル口径(Φmm)1.3空気消費量(L/min)145質量(g)670塗料噴出量(mL/min)160吹付空気圧力(MPa)0.25塗料供給方式吸上容器(mL)600コンプレッサー1馬力以上を推奨
真鍮目地棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)真鍮目地棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
真鍮製の目地棒です。
材質真鍮
折れ戸用ヒンジFE ACE(エース)折れ戸用ヒンジFEACE(エース)(2件のレビュー)
269税込296
1袋
当日出荷
シャワートイレ RGシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ RGシリーズINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
22,900税込25,190
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
新形状の便フタ構造により保温性が大幅アップ。2012年度目標の省エネ基準111%達成【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.63定格消費電力(W)300給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45操作パネル袖リモコン型洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)温水貯蔵方式貯湯式
【メーカー純正合鍵作成サービス】  GOAL GOAL(ゴール)【メーカー純正合鍵作成サービス】 GOALGOAL(ゴール)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
サービス分類その他
マスカーカッター ミニタイプ ハンディ・クラウンマスカーカッター ミニタイプハンディ・クラウン(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナー ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
6,398税込7,038
1本(2m)
3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。 別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
ブルーシート  ♯3000 アイリスオーヤマブルーシート ♯3000アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
汎用性の高いブルーシートです。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
補修用塗料カップ インダストリーコーワ補修用塗料カップインダストリーコーワ(1件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚)
当日出荷
補修用の調色用容器として最適です。 塗料の小分けに便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し SYS(シブタニ)フランス落しSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メンBEST(ベスト)[金物](9件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
ねじ込みタイプ。
用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
プラ箱 ブラスト興業プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)フタなし
お得用目地用刷毛10本パック アサヒペンお得用目地用刷毛10本パックアサヒペン
2,698税込2,968
1セット(15mm)ほか
当日出荷
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
HCミニローラー  仕上げ用スペア ハンディ・クラウンHCミニローラー 仕上げ用スペアハンディ・クラウン(5件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ローラーサイズ(mm)60毛丈(mm)5種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
支柱 M0用 積水樹脂支柱 M0用積水樹脂(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
ホビー筆 赤毛平画筆 Aセット内単品 好川産業ホビー筆 赤毛平画筆 Aセット内単品好川産業(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライデックス ガイドローラー ダイケンスライデックス ガイドローラーダイケン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業どでかポストケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
マルテー保存容器・G 大塚刷毛製造マルテー保存容器・G大塚刷毛製造(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
本体もフタ部も再生素材を使用した、エコロジーなマルテーオリジナル保存容器。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
公団型流し台(C型・N型) ニッサンハロー公団型流し台(C型・N型)ニッサンハロー(73件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
ボンドヘラ ヨトリヤマ(世取山)ボンドヘラヨトリヤマ(世取山)(21件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)150刃幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
スクレーパーY型 PELICAN(ペリカン)スクレーパーY型PELICAN(ペリカン)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
刃幅(mm)65全長(mm)約225刃長(mm)約100質量(g)約160
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
PC-1用フタパッキン アネスト岩田PC-1用フタパッキンアネスト岩田(4件のレビュー)
379税込417
1パック(2枚)
当日出荷
適合本体PC-1S、PC-2 にも共通で使用可能です。
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨