80,249件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスカーカッター ミニタイプ ハンディ・クラウンマスカーカッター ミニタイプハンディ・クラウン(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ワンタッチでキレイにカット。作業効率大幅アップ。
用途ミニマスカー用(装着可能サイズ有)適合マスカー(芯内径)20~22mm、(幅)55~60mm寸法(mm)100×35×8適合替刃209302 0000RoHS指令(10物質対応)対応
プラ箱 ブラスト興業プラ箱ブラスト興業(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落としなどに! 丈夫なので色々な用途に使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)フタなし
本職ローラー (特殊ウレタン) KLASS(クラス/旧:極東産機)本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
お得用目地用刷毛10本パック アサヒペンお得用目地用刷毛10本パックアサヒペン
2,698税込2,968
1セット(15mm)ほか
当日出荷
速乾性塗料にも対応可能な化繊タイプの品質設計と致しました。 市場では獣毛タイプより化繊タイプの価格の方が高い傾向ですが、獣毛タイプ並みの価格設定とし、市場競争力を高めました。
種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途塗装用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ) ノーブランド【オーダー】ロールスクリーン(非防炎タイプ)ノーブランド(11件のレビュー)
6,690税込7,359
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
プルコード式です。
材質ポリエステル100%アイボリーorグレーorブルーorグリーンタイプ非防炎
ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
ホビー筆 赤毛平画筆 Aセット内単品 好川産業ホビー筆 赤毛平画筆 Aセット内単品好川産業(1件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライデックス ガイドローラー ダイケンスライデックス ガイドローラーダイケン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
グレーパンチカーペット押え 光モールグレーパンチカーペット押え光モール(5件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35厚さ(mm)1.2高さ(mm)6.4
コーキングヘラ SK11コーキングヘラSK11(3件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。材質(本体)ポリアセタール奥行(mm)7
ICS丸パイプ Φ25 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ25 工事用ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)25厚さ(mm)1.0仕上#400鏡面研磨(横目)仕様養生袋無し
徳 徳用シート 大塚刷毛製造徳 徳用シート大塚刷毛製造(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
建築現場、高速道路、棟梁現場など屋内外を問わず用途に合わせて選べます。 塗装養生をはじめ現場作業に欠かせません。
用途建築現場などの塗装養生
棒型戸当 APLUS(クマモト)棒型戸当APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
扉の衝撃防止に
用途戸当材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
スチールパンチングボード 光スチールパンチングボード
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
マグネット製品も取付可能なスチール製パンチングボード!
用途壁面の収納・工具の分類に。材質スチール幅(mm)450厚さ(mm)1高さ(mm)600品名スチールパンチングボード ブラックねじピッチ(mm)25耐荷重(kg)8(石膏ボード取付具4個使用時)/15(壁面用止め具4個使用時)板厚(mm)1縦(mm)600横(mm)450ねじ穴(Φmm)5
DC クローム四方 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クローム四方 回転止ネジ付フジテック・ジャパン
859税込945
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クローム四方仕上クロームメッキ
DC A型ブラケット 首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット 首長フジテック・ジャパン
499税込549
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
取替用ドアクローザー PSX-3型  (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用ドアクローザー PSX-3型 (ストップ付・ストップなし兼用)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から3日以内出荷
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。
用途取り替え用、交換用ドアクローザー仕様閉扉速度調整は3バルブ方式付属品本体、キャップ、本体取付板、本体取付補助板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体取付用ネジ、アーム取付用ネジ、取付説明書材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチールタイプパラレル型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×51×45勝手左右兼用適合品番【NEWSTAR】:P-83、P-183、P-83 旧型3ヶ穴、P-183 旧型3ヶ穴/【RYOBI】:163P、83P、1830P/【NHN】:53SPM、153SP/【MIWA】:M803P、M803PS番手3番ストップ角度70~180度まで関連資料PSX-3取付説明書(3.28MB) PSX-3取替用ブラケット 取付穴確認用紙(1.13MB)適合扉幅(mm)950以下適合扉質量(kg)65以下
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ガラス戸レール 3下 光モールガラス戸レール 3下光モール(1件のレビュー)
249税込274
1本
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
長さ(mm)2000材質硬質ABS幅(mm)14高さ(mm)4.5溝幅(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドローラー(六角ネジ仕様) 末広金具(SUEHIRO)ガイドローラー(六角ネジ仕様)末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
付属品六角ビス M5×12 2本材質ローラー部:ジュラコン(R)、本体:SUS303、取付プレート:SUS304仕上本体:素地、取付プレート:ヘアライン
タイルカーペット ナイロン製 モノタロウタイルカーペット ナイロン製モノタロウ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(20枚)
当日出荷
耐久性が高くへたりにくいナイロン製のタイルカーペットです。
用途人通りの多いオフィスや通路などに。材質(パイル)ナイロン 100%材質(裏)PVCサイズ(cm)50×50パイル長(mm)3.5(ループパイル)厚さ(mm)6.5パイル密度1/10G制電性(KV)1以下加工防汚加工防炎性能試験番号E2210080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
充電式スプレーガン 18V用 本体のみ モノタロウ充電式スプレーガン 18V用 本体のみモノタロウ(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン質量(kg)1.24kg(本体のみ)タイプHVLPシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む)最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時)対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)カップ容量(mL)900バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)適合塗料水性塗料、油性塗料取扱説明書(16.9MB)
デザインワイヤー 自遊自在 日本化線デザインワイヤー 自遊自在日本化線(6件のレビュー)
339税込373
1巻
当日出荷から3日以内出荷
豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
パンチングボード用 カゴ棚 光パンチングボード用 カゴ棚(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ 洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます 店舗のディスプレイとしても さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質スチール寸法(mm)約82×96(90)×236
戸当りクッション 光戸当りクッション(1件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
ドアと壁を衝撃から守ります 扉や壁の保護 ドアの衝突時の音を軽減し、傷を防止します ビス隠し用キャップ付きです 色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプです
材質エラストマー樹脂
子機用電池 アイホン子機用電池アイホン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様専用ニッケル水素電池適合WK-24A
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業)ズレにくいZ型フックWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5寸法B(mm)15
防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
リフォームトイレ アイリスオーヤマリフォームトイレアイリスオーヤマ(20件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト材質ポリプロピレン
ブルーシート  ♯3000 アイリスオーヤマブルーシート ♯3000アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
719税込791
1枚
当日出荷
汎用性の高いブルーシートです。
材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.3厚さ#3000関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
フィット棚柱用棚受 SPG(サヌキ)フィット棚柱用棚受SPG(サヌキ)(11件のレビュー)
229税込252
1箱(4個)
当日出荷
フィット棚柱用ステンレス棚受け。 回転させて取付ける新方式の棚受です。棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造です
仕上(棚受)NO.4(地色)棚受け金具棚柱用
アルミL型フック シロクマアルミL型フックシロクマ(4件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
アルミ製のカラフルなL型フックです。 付属品の取付ネジ頭が、フックと同色に塗装されているので、デザイン性が損なわれません。
用途帽子など軽めのモノをかけるのに適しています。材質アルミ
パワープレート ハイロジックパワープレートハイロジック(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
クロームSカンフック ハイロジッククロームSカンフックハイロジック(1件のレビュー)
549税込604
1袋(7個)ほか
当日出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
クローム
レギュラーローラーセット万能用 TRUSCOレギュラーローラーセット万能用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。
用途水性、油性、ニス、接着剤の塗装に。毛丈(mm)13サイズレギュラー種類ローラーセット材質(ローラー部)ポリエステル、アクリル主な用途万能用(多用途)
支柱 M0用 積水樹脂支柱 M0用積水樹脂(13件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質STK400/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)