80,812件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンペーパーボード 日本研紙クリーンペーパーボード日本研紙(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(30枚)
当日出荷
洗浄の手間を掛けない、各種パテ定盤の使い捨てタイプです
寸法(mm)230×280種類パテ盛板セット内容30枚綴RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ床見切り keid(ケイド)  W4×T12.5×L1820 森田アルミ工業アルミ床見切り keid(ケイド) W4×T12.5×L1820森田アルミ工業
8,998税込9,898
1箱(3本)
翌々日出荷
4mm幅のT型アルミ床見切り材!1mmかぶせのあるT型形状がタイルやフローリングをつなぎ、端部を綺麗に納めてくれます。現場状況により2つの施工方法からお選びいただけます。両側の床材を敷いた後に取り付ける「後挿し込み施工」と片側の床材を敷いた後に取り付ける「挟み込み施工」の2つの施工方法がございます。施工状況、工程に併せて施工方法をご選択ください。※「後挿し込み施工」時の床材と床材の間に入れるスペーサーは付属しております。
付属品スペーサー(t=2.3mm)×10枚、施工説明書材質アルミニウム寸法L(mm)1820寸法(幅W×厚さ)(mm)4×12.5関連資料施工説明書(0.2MB)
一枚刃ホルダー ブルー ナルビー一枚刃ホルダー ブルーナルビー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
清掃業界、工具業界のプロ御用達本格派ガラススクレーパーに新たなカラーが登場ガラスに付着している年数が経過して剥がれなかったシールやステッカーなども綺麗に取れます。
用途ステッカー剥がし シール剥がし ガラス汚れ取り付属品キャップブルー入数(個)1
プッシュ式レジスター PF2 シルファープッシュ式レジスター PF2シルファー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
プッシュ式レジスターです。内部機構が脱着式で、メンテナンスが容易です。
用途室内用レジスター材質AES樹脂コンフォートホワイト取扱説明書(1.05MB)
毛の抜けない目地刷毛 インダストリーコーワ毛の抜けない目地刷毛インダストリーコーワ
199税込219
1本
当日出荷
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
高さ(mm)275奥行(mm)8材質(毛)化繊主な用途目地用
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
グラビティーヒンジ(中心吊) ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
当日出荷
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM)仕上クロームメッキ+白色適合扉厚(mm)20~40RoHS指令(10物質対応)対応
戸当りパッキン付 RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当りパッキン付 RⅢDAIKEN(旧:大建工業)(3件のレビュー)
4,490税込4,939
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(mm)2030
天切缶 アサヒペン天切缶アサヒペン
1,298税込1,428
1缶(9L)ほか
当日出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉
179税込197
1個
当日出荷
新ホワイト種類クーラーキャップ
スチールパイプ ブラック ハイロジックスチールパイプ ブラックハイロジック(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
装飾やインテリアなどに
材質長さ(mm)1000ブラック
ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみ TOEX(LIXIL)ハイグリッドフェンスUF8型 柱のみTOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から5日以内出荷
コストパフォーマンスの高い、スチールフェンスです。
材質スチール
KO仕上げベラ太鼓本体のみ 尾崎亀商店KO仕上げベラ太鼓本体のみ尾崎亀商店(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
一般的な壁面やサッシ下へのコーキングではなく、 防水作業の際の水切りシールや三角シーリングに使用できる専用オリジナルコーキングヘラです。
セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
凸型戸当り 末広金具(SUEHIRO)凸型戸当り末広金具(SUEHIRO)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
材質SUS304仕上電解研磨
fort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BK fortfort黒塗装 2X4用金具 アングルA1-BKfort(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
バイ2幅に適した、小さめのアングルです。縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質厚さ(mm)2寸法(mm)2×34×36×36塗装適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
ラジアータパイン集成材 ノーブランドラジアータパイン集成材ノーブランド(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ヤニが少なく木目が均一で狂いが少ない為、加工が簡単な木材です。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY厚さ(mm)18材質パイン集成材
BHE.プラカバー 美和ロックBHE.プラカバー美和ロック(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
対応機種BHE/AM(L)/T(R)AE/ALME
たてとい S30 伸縮たて継手 Panasonic(パナソニック)たてとい S30 伸縮たて継手Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
649税込714
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
角形状のたてとい部材。たてといの熱伸縮を吸収し、ますやチーズなどの部材の破損トラブルを防止します。
長さ(mm)120
D30インナージョイント 岡田装飾金物D30インナージョイント岡田装飾金物(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.5MB)
網戸ローラーPRO アイワ金属網戸ローラーPROアイワ金属(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
網戸張り替え用ローラー:ローラー強化タイプ(ジュラコン®;樹脂)、ローラーの形状がゴムにフィットして押えやすく、ローラー径が大きく張替えがラクラクです。対応網押えゴム径:3.5,4.5,5.5,6.8mm
材質本体:ABS樹脂/ローラー:ジュラコン(R)樹脂/金具:SPCC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×2004仕上クロメートメッキ
ドアハンドル 光ドアハンドル(6件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
ドアの握り玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わりします 握り玉に取り付けるドアレバーハンドル 安全、ソフトな手触りです
寸法(mm)155×60×30適合寸法(mm)(ドアノブ外径)48~58
シリコンコーキングヘラ SK11シリコンコーキングヘラSK11(2件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。仕様平面用材質ポリアセタール、シリコンゴム
ステンレスコーキングヘラ アズワンステンレスコーキングヘラアズワン(4件のレビュー)
683税込751
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS420-J2)
不織布オートカバー 普通車用 好川産業不織布オートカバー 普通車用好川産業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
仕様センターライン入り 色:青 ライン:白RoHS指令(10物質対応)対応
防炎シート50m巻 KLASS(クラス/旧:極東産機)防炎シート50m巻KLASS(クラス/旧:極東産機)
17,980税込19,778
1巻(50m)
当日出荷
ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。
厚さ(mm)約0.28材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ
465x465x30mm 天井点検口(ホワイト) エスコ465x465x30mm 天井点検口(ホワイト)エスコ(1件のレビュー)
2,860税込3,146
1個
当日出荷
エスコ品番EA997LD-1寸法(mm)465×465ホワイト材質(枠)アルミ合金押出形材枠幅(mm)30材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
U字溝用ダストトレー 片岡産業U字溝用ダストトレー片岡産業(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
U字溝用のゴミ受けです。ステンレス製でさびにくく、いつめでも綺麗です。 U字溝用グレーチングの間に挟み込んで設置するため、倒れにくく設置も簡単です。 ダストトレーはU字溝の形状に合わせてあるので、ゴミが抜けもなく、しっかりキャッチします。 ダストトレー上部が開口しているため、ゴミが溜まっても水はオーバーフローして滞留しません。 他社製品と違いゴミ受があるため溜まったゴミも持ち上げるだけで簡単に処理できます。下の受け部は網目が小さいので、小さなゴミも逃しません。
材質SUS304
面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)面付本締鎌錠GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
ステンレスボルトM12 タナカステンレスボルトM12タナカ(6件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
パンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mm ツジトミパンチカーペット(スタンダード)カット品巾910mmツジトミ(6件のレビュー)
6,698税込7,368
1巻
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性・耐摩擦性のすぐれた重歩行用パンチカーペット。
幅(mm)910厚さ(mm)約3.8タイプカット品防炎性能試験番号ES790569RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(J04-42053-02)
プラスチックSカン ハイロジックプラスチックSカンハイロジック
209税込230
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
壁掛け・物掛けフックシリーズ
スモールコーナーⅡ タナカスモールコーナーⅡタナカ(5件のレビュー)
88税込97
1セットほか
当日出荷
従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.6以下耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
アルミボーダー 光モールアルミボーダー光モール(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)25仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 配線孔 CHC型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 配線孔 CHC型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
ひよこ 筋違 白 大塚刷毛製造ひよこ 筋違 白大塚刷毛製造(9件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
水性塗料・弱溶剤塗料に対応した耐久性抜群の化繊刷毛。 塗料含みに優れたダメ込みタイプです。
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
耐油ゴムベラ 大塚刷毛製造耐油ゴムベラ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐油用。
用途材料処理用(耐油用)ゴム厚(mm)約7~1.8(実測値)
さげ缶ポイ用単品 ヨトリヤマ(世取山)さげ缶ポイ用単品ヨトリヤマ(世取山)(28件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ハイレバーシリーズ、Kレバーシリーズバックセット51mm
アルミ室名札 ACE(エース)アルミ室名札ACE(エース)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。 フックは後から取り外し可能です。 名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。
材質アルミ質量(g)165.9仕上アルマイト・クリア塗装