建築金物・建材・塗装内装用品 :「サファイア」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGT-100SS ストレートイルミネーション シャインサファイア 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。 シャインサファイア(パステルブルー)とホワイトのミックスカラーが四季を問わず、さわやかな空間を演出します。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、夏のパーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約0.4 消費電力(W)約2(※LED部のみ) LED色シャインサファイア(パステルブルー・ホワイト) LED100球
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様(タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)1
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

光を採り入れる壁になるガラスブロックは、デザイン性はもちろん機能性にも優れたガラス建材。内面に特殊材料をコーティングしたガラスブロック。 反射光と透過光でまったく異なる色と表情を見せるブロックです。
用途プライベートな空間を確保したい場合や店舗など開放感が要求される場合など、設計用途に応じてガラスブロックのデザインをお選びいただけます。 寸法(mm)145×145×95 質量(kg)1.9 パターンたまゆら 関連資料ガラスブロック設計施工マニュアル(0.94MB)
1個
4,398 税込4,838
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状レベルループパイル 規格防炎性:EO090199 寸法(cm)50×50 機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応 パイル長(mm)3.5 (総厚6.5) 材質(パイル)ナイロン 材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布 工法市松貼り/流し貼り 制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底) パイル密度1/10G
1箱(20枚)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)