絞り込み
規格
- A種(1)
- B種(2)
- D種(1)
リード線長さ(mm)
- 300
- 140(1)
- 150(2)
- 170(1)
- 180(1)
- 200(4)
- 205(2)
- 220(2)
- 275(2)
- 500(2)
- 3000(4)
- -(2)
ブランド
- 日動電工(4)
- 丸信電業(1)
接地とは電気機器の電路を大地とつなぐことで、アースとも呼ばれています。これを行うことにより通信機器を安定して動作させたり、静電気を防止したり、電気機器を安全に使用することができたりします。保安目的利用の代表的な例は、電子レンジなどの家電製品で行われる接地です。家電製品は漏電してしまった時に故障や火災などの事故を招くことがありますが、接地をしておくとこれらの事故を未然に防ぐことができます。そして接地をするための部品を接地材料と呼びます。

丸形アース棒
日動電工(31件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
アース棒 10Φ
丸信電業(19件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷銅メッキ処理。 十分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。 連結式はリード端子を併せて使用します。材質銅メッキ
丸形アース棒 単独工法用
日動電工¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。質量(g)300種類Φ7×900寸法L(mm)900寸法D(Φmm)7リード線長さ(mm)300リード線太さ(mm2)5.5被覆厚さ(mm)銅:0.3