日動電工
丸形アース棒 単独工法用
単独工法用のアース棒です。地中深くに打ち込み、接地抵抗を減らしたいときに使用します。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。B3S、B5S、BKSは公共建築設備工事標準図に適合しています。
質量(g)
300
種類
Φ7×900
寸法L(mm)
900
寸法D(Φmm)
7
リード線長さ(mm)
300
リード線太さ(mm
2
)
5.5
被覆厚さ(mm)
銅:0.3
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77471838
B7900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください