絞り込み
ブランド
- 東京富士商会(5)
- アイワ金属(4)
- 東神電気(3)
- 大阪電具(ODK)(2)
- 共立電子産業(2)
- 日本シーム工業(2)
- 日動電工(1)
- 三桂製作所(1)
- 富士商(1)
- 大阪避雷針工業(OHK)(1)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
- 共立電機(1)
- 恒和工業(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
接地コネクタは、配電盤などのアース線の接続等で、圧着工具が使用できない作業のときなどに使われる部品です。ボルト型コネクタ、ボルコンは、張力のかからない高低圧架空灰電線や機器の分岐、端末電線の接続などに使用。ねじ構造の要領でナットを締めて、太さの違う電線同士を分岐します。電線の太さなど、条件次第で様々な規格が揃っており、高圧架空電線と高圧引下電線の接続に適したものです。高圧引下接続用コネクタもあり、材質は銅および銅合金で継目無官。表面にニッケルメッキ処理がされたものは、防食性、防錆性の高い製品です。

蓄力コネクタ
恒和工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
アースワッシャー
日本シーム工業¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい。#16~28サイズは薄鋼ネジ(CTC19,CTC25,CTC31)にも対応しております
ボルト型コネクタ
東神電気¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から3日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
ドブ アースクランプ 東電用
東京富士商会¥5,898税込¥6,4881箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
ドブ アースクランプ
東京富士商会¥5,598税込¥6,1581箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合メッセンジャー:45s
アースクランプ TV用
東京富士商会¥4,598税込¥5,0581箱(10個)3日以内出荷通信線路において、吊線、支持線及びSDワイヤーの支持線相互または地気線とを電気的に接続する場合に使用します。適合【メッセンジャー】30s
アースワッシャー
日本シーム工業¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい厚さ(mm)1.5
接地台座
三桂製作所¥189税込¥2081個3日以内出荷ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
CJ01シリーズ用手動結線工具
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)¥299,800税込¥329,7801個33日以内出荷CJ01シリーズ専用の手動結線工具です。 風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
単3×2本用スイッチ付電池ケース QIコネクタ・リード線付
共立電子産業¥319~税込¥351~1個当日出荷単3×2本用のスイッチ付き電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2P スイッチ付アズワン品番65-3734-27
単3×2本用電池ケース QIコネクタ・リード線付
共立電子産業¥249税込¥2741個17日以内出荷単3×2本用の電池ケースのリード線にQIコネクタの2ピンを圧着済み。ヘッダーピン等2.54mmピッチのコネクタが使えるので利便性が向上。仕様対応電池:単3(UM-3、AA) 本数:2本 QIコネクタ:2Pアズワン品番65-3734-28
RVコネクター ニッケル
アイワ金属¥1,488税込¥1,6371個(4個)6日以内出荷先にパーツをネジ止めしておくと、ドライバー1本で家具の組み上げができます。材質亜鉛ダイカスト・スチールコード113408アズワン品番64-5082-78
Tノックコネクター ホワイト
アイワ金属¥689税込¥7581個(4個)7日以内出荷ドライバー1本で家具の組み上げが出来ます。材質プラスチック・スチール色ホワイトコード113407アズワン品番64-5082-77
高圧引下線接続用コネクタ
大阪電具(ODK)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷から17日以内出荷高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm