絞り込み
接地コネクタは、配電盤などのアース線の接続等で、圧着工具が使用できない作業のときなどに使われる部品です。ボルト型コネクタ、ボルコンは、張力のかからない高低圧架空灰電線や機器の分岐、端末電線の接続などに使用。ねじ構造の要領でナットを締めて、太さの違う電線同士を分岐します。電線の太さなど、条件次第で様々な規格が揃っており、高圧架空電線と高圧引下電線の接続に適したものです。高圧引下接続用コネクタもあり、材質は銅および銅合金で継目無官。表面にニッケルメッキ処理がされたものは、防食性、防錆性の高い製品です。

蓄力コネクタ
恒和工業¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
ボルト型コネクタ
東神電気¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から3日以内出荷取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
アースワッシャー
日本シーム工業¥2,898~税込¥3,188~1箱(10個)3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい。#16~28サイズは薄鋼ネジ(CTC19,CTC25,CTC31)にも対応しております
アースワッシャー
日本シーム工業¥6,398~税込¥7,038~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキシブルチューブと制御盤のボンディングをより確実にするにはアース端子付き平ワッシャのご使用をお勧めします。耐ノイズとしてブレードフレキを使用する場合、アースを確実にするためにアース端子付き平ワッシャをご使用下さい厚さ(mm)1.5
接地台座
三桂製作所¥189税込¥2081個3日以内出荷ジョイントボックス等に接地するときのボンド線用の亜鉛合金ダイカスト製の台座です。ボックスにM5のタップを施し、ボンド線をボルトで台座を介してボックスに止めます。ΦD15t5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ボルトM5×0.8質量(g/個)11環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)太さ(mm)【接地線】2.0~2.6
高圧引下線接続用コネクタ
大阪電具(ODK)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)9日以内出荷から17日以内出荷高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅最大締付トルク(N・m)19.6高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm