表面アラサ標準片 :「めのう」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
TIME社のTIME3233表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーター測定対応できます。
駆動部分離形で離れた所も測定可能となります。
スキッドレス式測定できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしで駆動 部(分離形)と分離して測定が可能。
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます
仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R: Ra・Rp・Rv・Rt・Rz・Rq・Rsk・Rku・Rc・RS・RSm・Rlo・RHSC・Rpc・Rmr(c)・RzJIS・R3y・R3z、W: Wa・Wp・Wv・Wt・Wz・Wq・Wsk・Wku・Wc・WS・WSm・Wlo・WHSC・Wpc・Wmr(c)・WzJIS、P: Pa・Pp・Pv・Pt・Pz・Pq・Psk・Pku・Pc・PS・PSm・Plo・PHSC・Ppc・Pmr(c)・PzJIS、Rk: Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:50mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ
測定範囲±400um、±25um
表示LCD
解像度0.001um/50um、0.016um/800um
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
10日以内出荷
『粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります
- 表面アラサ標準片
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。