20ヶ国語の表示切替が可能。
高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。
USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。
2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。
グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様測定力(mN)0.75【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)
表示部2.4インチカラー液晶パネル
プリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
先端半径(μm)2
対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズ他詳細はこちらから
トラスコ品番452-5064
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm
長さ(mm)評価:0.2~16
電源(V)AC100
測定子2(μm)
測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0
ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル
ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部
ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能
標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II、ノーズピース(V 型)(E-WJ-S536A)*2●コード番号:119-0170820
アズワン品番67-4848-45
1個
¥649,800
税込¥714,780
8日以内出荷
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクト設計により、持ち運び可能。作業現場を選びません。プリンタ内蔵ですぐに出力。現場でも確認しやすい大きなカラー画面で、直感的に操作可能。ワークに合わせて駆動部を付け替えることが可能。簡易測定から、高精度なうねり測定まで自由自在。現在お持ちの駆動部(ハンディサーフE-35A/B、E-40A、E-45A、S130Aの駆動部)もFLEXにリプレース可能。
質量(g)FLEX部:90
測定範囲(mm)(駆動軸)X 方向 12.5
電源内蔵充電式電池(ACアダプタにより充電)
方式【センシング】差動トランス差動インダクタンス(変位形)
動作方式標準タイプ
分解能(μm)(Z方向)0.01/±20~0.08/±160
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FLEX部:132×58×214
測定範囲(μm)(Z方向)±160
消費電力(VA)約30(フル充電で約600回測定可能)
充電時間(時間)3
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ポータブルで測定シーンを選ばないエントリーモデル
ワークや測定箇所に応じて選択できる手のひらサイズのハンディ駆動部
ワークと接触するピックアップ部分は交換可能で、標準付属のピックアップの代わりに細穴測定用、極細穴測定用、深溝測定用のピックアップ(オプション)の使用が可能
標準付属の専用校正台で簡単校正
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:標準タイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●触診/測定力:4mN●先端半径:rtip = 5 μm●触診/先端:90°円錐●触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA,Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN,Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線、パワーグラフ●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8, 25μm●増幅指示部/表示部:7インチカラー液晶タッチパネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ用 USBコネクタ×2(プリンタ非搭載モデル)x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ×1●増幅指示部/プリント出力:感熱記録紙(幅58mm/記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)●充電時間:3 時間(フル充電で最大約600 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大80 VA●サイズ:320X167X44mm●重量:2Kg●付属品:標準片(日本国内向け:E-MC-S109A、海外向け:E-MC-S24D)、校正台(E-WJ-S1045B)、タッチペン(E-MA-S112A)、印字紙(E-CH-S25A)、取扱説明書、SupportWare II●コード番号:119-0170819
アズワン品番67-4848-44
1個
¥589,800
税込¥648,780
8日以内出荷
20ヶ国語の表示切替が可能で、世界各国で仕様できるマルチ言語対応
高分解能と高測定範囲を両立、測定レンジ測定が不要
ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能(当商品は標準タイプになります)
2.4インチカラーLCDにより視認性が格段に向上し、6つのボタンとUIによりシンプルに直感的な操作が可能
グラフ表示対応により、現場でも測定結果を波形とパラメータの両方で確認できます。
波形の種類は画面上部のアイコンで簡単に切り替えでき、パラメータについても見やすい拡大表示機能や、上限値・下限値設定によるOK/NG の自動判定機能を備えています。
HNDYSURF+ は負荷曲線や振幅分布曲線、ピークカウントやモチーフ解析などに対応しており、ポータブルタイプながら様々な解析を行うことができます。
仕様●先端R:5μm●測定範囲/Z方向:-210~+160μm●測定範囲/駆動軸:16mm/X方向●駆動部/動作方式:リトラクトタイプ●駆動部/評価長さ:0.2~16mm●駆動部/測定速度:0.5、0.6、0.75、1.0mm/s●ピックアップ/センシング方式:差動インダクタンス●ピックアップ/測定方式:スキッド式●ピックアップ/Z方向分解能:0.0007μm/-210~+160μm●ピックアップ/型式:E-DT-SM10A●ピックアップ/触診/測定力:4mN●ピックアップ/触診/先端半径:rtip = 5 μm●ピックアップ/触診/先端角度:90°円錐●ピックアップ/触診/先端材質:ダイヤモンド●解析項目/対応規格:JIS2013/2001, JIS1994, JIS1982, ISO1997/2009, ISO13565, DIN1990, ASME2002/2009, ASME1995, CNOMO 規格に準拠●解析項目/パラメータ/断面曲線:Rt, Rmax,Rz, Rk,Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp●解析項目/パラメータ/粗さ曲線:Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Ry, Sm, S, tp, PC, RPc JIS,RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp●解析項目/パラメータ/モチーフ:R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K●解析項目/評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、ISO13565 特殊粗さ曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線、包絡うねり曲線●解析項目/特性グラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ種別:ガウシアン、2RC(位相補償)、2RC(非位相補償)●フィルタ/カットオフ値λc:0.08, 0.25, 0.8, 2.5mm●フィルタ/カットオフ値λs:無し, 2.5, 8 μm●増幅指示部/表示部:2.4インチカラー液晶パネル●増幅指示部/データ出力:USBメモリ・プリンタ接続用 USBコネクタx1、USB 通信用 micro USBコネクタx1●増幅指示部/プリント出力:オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58mm(記録幅:48mm)●対応言語:日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語●電源:内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)●充電時間:4 時間(フル充電で最大約1000 回測定可能)●電源/電圧:AC100 ~ 240 V ±10%、50/60 Hz、単相(付属ACアダプタ)●電源/消費電力:最大10W●サイズ:184.5X68X57.4mm●重量:500g●付属品:専用キャリングケース、校正台、CD-ROM(ユーザーガイド、検査成績書作成プログラム等)、増幅指示部、ピックアップ、ACアダプタ、駆動部延長ケーブル、USBケーブル(1m)、標準片、クイックリファレンス(使用上の注意等)●コード番号:119-0170817
アズワン品番67-4848-42
1個
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1本
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
横トレースタイプで狭所の測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様Z方向(μm):-210~+160 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 評価長さ(mm):0.2~4
トラスコ品番171-7483
セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、V型ノーズピース、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.6
ピックアップE-DT-SM39A(5μm)
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7507
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状超細穴用、5μm、90°
質量(g)20
ピックアップ超細穴用、5μm、90°
1本
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7506
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状細穴用、2μm、60°
質量(g)20
1本
¥119,800
税込¥131,780
45日以内出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラス
トラスコ品番689-6768
全長L(mm)30
仕様1超硬シャフト
有効長(mm)22.5
サイズ(Φmm)1.5
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1本
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7509
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状深細穴用、5μm、90°
質量(g)20
ピックアップ深溝用、5μm、90°
1本
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
1本
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1本
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1本
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リトラクトタイプで触針へのダメージを軽減します。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160 評価長さ(mm):0.2~16
トラスコ品番171-7482
セット内容標準付属品:標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲対応。
7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160
トラスコ品番171-7481
セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2
質量(kg)1.6
電源(V)AC100
測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0
ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
1台
¥469,800
税込¥516,780
当日出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7489
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状平面用ノーズピース
質量(g)20
1本
¥16,980
税込¥18,678
45日以内出荷
サーフコム用ノーズピースです。
トラスコ品番171-7487
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状穴測定用アダプタ
質量(g)20
1本
¥13,980
税込¥15,378
45日以内出荷
サーフコムアダプターです。
トラスコ品番171-7486
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状横方向測定用
質量(g)20
1本
¥27,980
税込¥30,778
45日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7508
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状超細穴用、2μm、60°
質量(g)20
1本
¥127,800
税込¥140,580
45日以内出荷
サーフコム用ピックアップです。
トラスコ品番171-7505
適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40
形状細穴用、5μm、90°
質量(g)20
ピックアップ細穴用、5μm、90°
1本
¥49,980
税込¥54,978
15日以内出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ。
世界各国で使用できるマルチ言語対応。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相
動作方式リトラクトタイプ
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
翌々日出荷
使いやすさを徹底的に追求した小型タイプのグローバルスタンダード 。
水平面だけでなく、駆動部を持ちながらの垂直面測定や横トレースによる狭所測定など、さまざまな姿勢での測定に対応するスキッド測定タイプ 。
世界各国で使用できるマルチ言語対応 。
USB ポート/micro USB ポートを標準搭載。
SURFCOM TOUCH は測定結果をその場で印刷できる専用プリンタに対応。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定
仕様【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線/パワーグラフ
長さ(mm)0.2~16(評価)
測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相
動作方式標準タイプ
表示部7インチカラー液晶タッチパネル
プリンタ出力プリンタ搭載タイプ:標準機能、プリンタ非搭載タイプ:オプション(外付けプリンタユニット)/感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)
データ出力USBメモリ用 USBコネクタ x 2(プリンタ非搭載モデル) x 1(プリンタ搭載モデル)、USB 通信用 micro USBコネクタ x 1
測定範囲(μm)-210~160(Z方向)
充電時間(時間)3(フル充電で最大約600 回測定可能)
充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタにより充電)
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語
RoHS指令(10物質対応)対応
測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0
1台
¥478,800
税込¥526,680
翌々日出荷
1
2
次へ
『粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります
- 表面アラサ標準片
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。