絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

平面用ノーズピース/SJ-210用、SJ-312用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA218
歯面用検出器(0.75mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷測定力(N)0.00075先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-388先端半径(μm)スタイラス形状:2R
歯面用検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:60°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-398先端半径(μm)スタイラス形状:5R
深溝用検出器/4mN/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-394先端半径(μm)スタイラス形状:5r
小穴用検出器/4mN/Φ4.5/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中穴径(Φmm)最小測定:4.5測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-392先端半径(μm)スタイラス形状:5r
支持足セット/SJ-210用、SJ-310用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合機種サーフテスト/SJ-210シリーズ、SJ-310シリーズ調整範囲(mm)下面より28RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAA216
極小穴用検出器/4mN/Φ2.8/SJ-210用、SJ-313用
Mitutoyo(ミツトヨ)¥68,980税込¥75,8781個4日以内出荷穴径(Φmm)最小測定:2.8測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-393先端半径(μm)スタイラス形状:5r
粗さ標準片
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷サーフテストSJ-210/SJ-310シリーズ(横駆動タイプ)標準付属品RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-605
標準検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)¥60,980税込¥67,0781個4日以内出荷標準及び前退避駆動ユニット用穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-391先端半径(μm)スタイラス形状:10R
標準検出器(4mN
Mitutoyo(ミツトヨ)1個欠品中横駆動ユニット用穴径(Φmm)最小測定:深さ12以下の場合/7、穴深さ12~22の場合/12測定力(N)0.004先端角度スタイラス形状:90°RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-386先端半径(μm)スタイラス形状:5R
表面粗さ測定機サーフテストSJ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥479,800税込¥527,7801台当日出荷から30日以内出荷大型カラーグラフィックLCDを搭載して操作性が向上しました。多彩な解析と表示機能があります。壁面や上向きでの測定など、あらゆる姿勢での測定に対応できます。ハイトゲージアダプターなどのオプションアクセサリーにより、様々な姿勢とセッティングで測定が行えます。バッテリー、ACアダプターの2電源方式です。用途表面粗さ測定。
粗さ標準片
日本金属電鋳¥12,980~税込¥14,278~1枚ほか5日以内出荷から6日以内出荷比較用粗さ標準片です。視覚による比較と触覚による比較がありますが、触覚による比較の場合の方が精度が高いようです。その場合は爪の先でこする方法が感度がよく、生産現場で簡易的に広く用いられております。仕様●※本製品は、表面粗さ測定機等のマスターゲージとしてはご使用できません。
『粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります
- 表面アラサ標準片
表面アラサ標準片 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら