61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平面粗さ標準片 日本金属電鋳平面粗さ標準片日本金属電鋳(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(2枚)
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法及び粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗確認仕様<ペーパー仕上げ Rmax(S)/μmRz>0.8<研削 Rmax(S)/μmRz>0.8・1.6・3.2・6.3・12.5・25<形削り Rmax(S)/μmRz>6.3・12.5・25・50・100<正面フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50<フライス削り Rmax(S)/μmRz>1.6・3.2・6.3・12.5・25・50寸法(mm)21×11(標準片)質量(g)67.5/1枚本体寸法(mm)182×47×2.8
円筒外面粗さ標準片 日本金属電鋳円筒外面粗さ標準片日本金属電鋳(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)質量(g)95
手仕上げ面粗さ標準片 日本金属電鋳手仕上げ面粗さ標準片日本金属電鋳
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ペーパー仕上げRmax(S)/μmRz:0.4・0.8・1.6・3.2・6.3やすり仕上げRmax(S)/μmRz:3.2・6.3・12.5・18・25寸法(mm)標準片:21×14本体寸法(mm)182×47×2.8
スタイラス  SPH-71 354884 Mitutoyo(ミツトヨ)スタイラス SPH-71 354884Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)12ミツトヨ品番354884先端半径(μm)25
Ra円筒丸削用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra円筒丸削用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
表面粗さ0.8aμmRa(最小値0.66 最大値0.9) 粗さ番号:N6 1.6aμmRa(最小値1.3 最大値1.8) 粗さ番号:N7 3.2aμmRa(最小値2.7 最大値3.6) 粗さ番号:N8 6.3aμmRa(最小値5.2 最大値7.1) 粗さ番号:N9
現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)0.75mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径2μm 角度60°検出器測定力(mN):0.75バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
標準検出器 Mitutoyo(ミツトヨ)標準検出器Mitutoyo(ミツトヨ)
60,980税込67,078
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
円錐スタイラス(超硬/12AAE867) Mitutoyo(ミツトヨ)円錐スタイラス(超硬/12AAE867)Mitutoyo(ミツトヨ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-71/72材質超硬合金寸法H(mm)20先端角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAE867先端半径(μm)25
標準スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)標準スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAC731
Raフライス用アラサ標準片 日本金属電鋳Raフライス用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
表示Ra=約3μm、約0.4μm ※Ra=0.4μmはスタイラス先端チェックにのみ使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-604
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット 東京精密ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット東京精密
179,800税込197,780
1台
当日出荷
20か国語の表示切替が可能です。高分解能と広測定範囲に対応しています。2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
適合X方向・X軸:16mm長さ(mm)評価:0.2~16電源(V)AC100測定子2(μm)測定速度(mm/s)0.5/0.6/0.75/1.0ピックアップE-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L22)東京精密
26,980税込29,678
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-4691
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M3東京精密
34,980税込38,478
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4690
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコム TOUCH東京精密
66,980税込73,678
1本
当日出荷
トラスコ品番171-7480適合機種PLUS35、40・TOUCH35、40質量(g)20先端半径(μm)2
ガス切断面A粗さ標準片 日本金属電鋳ガス切断面A粗さ標準片日本金属電鋳
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ガス切断面A(mm):0.10・0.12・0.16・0.25・0.60寸法(mm)標準片:25×23本体寸法(mm)182×47×2.8
M2ルビー球ストレートスタイラス レニショーM2ルビー球ストレートスタイラスレニショー
21,980税込24,178
1本
当日出荷
測定精度を最大限まで引き出します。
用途レニショー三次元測定機用プローブ、工作機械用プローブ、Equator ゲージングシステム、他社製センサー用。トラスコ品番408-6130材質球材質:ルビー、軸材質:超硬軸長さ(mm)20種類ストレートスタイラスねじ径M4有効長(mm)10球径(Φmm)1.0(球の精度 AFBMA 3290/DIN 5401 2002に準拠したグレード5球)
Ra平面研削用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra平面研削用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
粗さ標準片 Mitutoyo(ミツトヨ)粗さ標準片Mitutoyo(ミツトヨ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
SJ-410標準付属品
適合機種SJ-410シリーズ表示Ra=約3μmRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番178-601
現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mN Mitutoyo(ミツトヨ)現場用粗さ測定機(サーフテスト)4mNMitutoyo(ミツトヨ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
現場での使いやすさを追求したハンドツール感覚の小型表面粗さ測定機タッチパネルの搭載で直観的な操作性を実現従来の規格に加え、ISO21920に対応オプション品の接続でスマホ・PCとの双方向Bluetooth(R)通信が可能専用アプリ・ソフトウェアで検査成績書の作成が可能、測定データ管理をサポート
適合規格JIS B 0601:1982、JIS B 0601:1994、JIS B 0601:2013、JIS B 0671:2002、JIS B 0631:2000、 ISO 4287:1997、ISO 13565:1996、ISO 12085:1996、ISO 21920:2021、ASME B46.1、VDA2006先端形状スタイラス:半径5μm 角度90°検出器測定力(mN):4バッテリー【内蔵】充電時間:最長4時間(充電中使用可能)※付属のACアダプタを使用した場合の充電時間です。 測定可能回数:約1000 回(満充電時) 充電開始温度:5℃~40℃※周囲温度が高温の場合は、充電が不十分になることがあります。入出力【外部】USB I/F(Type-C) / Digimatic出力 / RS-232C I/F / フットスイッチI/F / BLE I/F ※Digimatic、RS-232C、BLEは併用できません表面粗さ(μm)【測定範囲 Z1軸】360(-200μm~+160μm)表面粗さ【測定速度 X軸 (mm/s)】測定時/0.25、0.5、0.75、1 リターン時/1スキッド圧(mN)400以下
表面処理規格図 elcometer表面処理規格図elcometer
99,980税込109,978
1冊
当日出荷
スウェーデン規格オリジナルの目視規格
トラスコ品番572-8954
ハンディサーフプラス(5μm・4mN) 東京精密ハンディサーフプラス(5μm・4mN)東京精密
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
20ヶ国語の表示切替が可能。 高分解能での測定時の測定レンジ設定が不要。 ハンディ駆動部はワークや測定箇所に応じて3タイプから選択可能。 USBコネクタを搭載し、小型プリンタやUSBメモリ、PCへの接続が可能。 2.4 インチカラーLCD により、視認性が格段に向上。 グラフ表示対応により、現場でも測定結果をパラメータと波形の両方で確認できます。
用途表面粗さ・輪郭形状の測定仕様測定力(mN)4【解析項目(評価曲線)】断面曲線/粗さ曲線/ISO13565 特殊粗さ曲線/粗さモチーフ曲線/うねりモチーフ曲線/包絡うねり曲線、【解析項目(特性グラフ)】負荷曲線/振幅分布曲線長さ(mm)0.2~16(評価)測定範囲(mm)16(駆動軸 X方向)電源(V)AC100~240(50/60Hz)±10%、単相(付属ACアダプタ)表示部2.4インチカラー液晶パネルプリンタ出力オプション(外付けプリンタユニット)/ 感熱記録紙 幅:58 mm(記録幅:48 mm)測定範囲(μm)-210~160(Z方向)充電時間(時間)4 (フル充電で最大約1000 回測定可能)充電方式内蔵バッテリー(ACアダプタ・パソコンのUSB ポート・USB バッテリーにより充電)言語表示日本語、英語、中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語、タイ語、マレーシア語、ベトナム語、インドネシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、チェコ語、ポーランド語、ハンガリー語、トルコ語、スウェーデン語、オランダ語、スペイン語、ポルトガル語RoHS指令(10物質対応)対応測定速度(mm/s)0.5, 0.6, 0.75, 1.0先端半径(μm)5
片角スタイラス Mitutoyo(ミツトヨ)片角スタイラスMitutoyo(ミツトヨ)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合(アーム)AB-91/92材質超硬合金寸法H(mm)42先端角(°)12RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番354886先端半径(μm)25
ラップ面アラサ標準片 日本金属電鋳ラップ面アラサ標準片日本金属電鋳
6,698税込7,368
1個
当日出荷
Ra正面フライス用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra正面フライス用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用 東京精密ピックアップ ハンディサーフ・サーフコム フレックス 汎用測定用東京精密
43,980税込48,378
1本
当日出荷
適合機種E-35B、40A・SURFCOMFLEX-35B、40A
ガス切断面B粗さ標準片 日本金属電鋳ガス切断面B粗さ標準片日本金属電鋳
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
本器はJIS規格に示された各種加工法および粗さのうち最も利用度の高い部分を選定して作られ、現物と比較測定するものです。
用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様ガス切断面B(mm):0.04・0.05・0.10・0.12・0.18寸法(mm)標準片:25×23本体寸法(mm)182×47×2.8
放電加工用アラサ標準片 日本金属電鋳放電加工用アラサ標準片日本金属電鋳
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L40)東京精密
20,980税込23,078
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-4689
ルビーボールスタイラス(DK1・L40) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1・L40)東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6164
ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK1.5・L30・ML22.5)東京精密
28,980税込31,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6166
ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5 東京精密ルビーボールスタイラス(DK3・L50)M5東京精密
18,980税込20,878
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM5のVAST系、HSS等です。
トラスコ品番457-6168
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.5・L21.25)東京精密
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6167
差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用 東京精密差し替え粗さ形状測定子 細穴・薄溝用東京精密
21,980税込24,178
1本
当日出荷
対象検出器 E-DT-S01シリーズ/E-DT-SS08シリーズ/E-DT-SE18シリーズ/E-DT-SSE08シリーズ他です。
トラスコ品番437-5518
直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35 東京精密直感操作型表面粗さ測定機 サーフコムタッチ35東京精密
379,800税込417,780
1台
当日出荷
傾斜面や垂直面などのあらゆる姿勢で測定が可能です。 20か国語の表示切替が可能です。 高分解能と広測定範囲対応。 7インチワイドタッチパネルで簡単操作できます。
仕様評価長さ(mm):0.2~16 測定範囲(μm)/分解能(μm):-210~+160/0.0007 Z方向(μm):-210~+160トラスコ品番171-7481セット内容標準片、校正台、タッチペン、検査成績書作成プログラム SupportWare2質量(kg)1.6電源(V)AC100測定速度(mm/s)0.5,0.6,0.75,1.0ピックアップE-DT-SM10A(5μm)又はE-DT-SM49B(2μm)を選択
Ra円筒研削用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra円筒研削用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
USBケーブル Mitutoyo(ミツトヨ)USBケーブルMitutoyo(ミツトヨ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番12AAL068
Ra形削用アラサ標準片 日本金属電鋳Ra形削用アラサ標準片日本金属電鋳
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ルビーボールスタイラス1 東京精密ルビーボールスタイラス1東京精密
19,980税込21,978
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
仕様M3のボールスタイラストラスコ品番689-6768全長L(mm)30仕様1超硬シャフト有効長(mm)22.5サイズ(Φmm)1.5

粗さ測定機』には他にこんなカテゴリがあります

  • 表面アラサ標準片
比較用表面アラサ標準片特集
おすすめ人気ランキング
表面アラサ標準片