融雪マット 階段用TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ階段用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3穴数6個使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)810厚さ(mm)5
融雪マット 玄関用TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
取り付けは簡単です。融雪に有効に使用できます。電熱線を使用せず、独自の開発による特殊面状発熱体を特殊ゴムで被覆した、省エネルギーで完全防水のタフなマットです。
ゴムシート状であるため簡易に設置できます。又、コンクリートあるいはアスファルトへの埋設も可能です。
特殊面状発熱体および特殊ゴムを使用しているため耐久性・耐熱性が優れており、野外での使用であっても長寿命が期待できます。
電気絶縁性電気配線は、すべてゴムに被覆されているため、断線や短絡等の故障が少なく、メンテナンスを必要としません。
特殊面状発熱体は、従来のニクロム線ヒーターとは違い、表面温度のムラがほとんどなく、均一に効率よく雪を融かすことができます。電力消費量も約30%削減できます。(対ニクロム線との同じ昇温度までの比較)
ゴムシート状ですので巻いて保管できるために、保管スペースが少なく場所をとりません。
マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異なりますのでご了承ください。
本製品は雪が降る前に設置、電源を入れて雪に備えてください。
タイプ玄関用電圧(V)AC100コード長さ(mm)3使用方法マットの温度が上昇するまで、30分~60分時間を要します。地域・気象条件によりマットの表面温度は異りますのでご了承ください。本製品は雪が降る前に設置、電源を入れ雪に備えてください。幅(mm)960厚さ(mm)6
電気掛敷毛布コイズミ税込¥16,478¥14,980
電気敷毛布コイズミ税込¥4,398¥3,998
電気掛敷毛布コイズミ税込¥8,688¥7,898
ひざ掛けコイズミ税込¥14,278¥12,980
電気敷毛布コイズミ税込¥15,378¥13,980
電気掛敷毛布コイズミ税込¥16,478¥14,980
電気掛敷毛布コイズミ税込¥12,078¥10,980
電気敷毛布コイズミ税込¥9,788¥8,898
ひざ掛けコイズミ税込¥7,588¥6,898
カーペットコイズミ税込¥24,178~¥21,980~
電気掛敷毛布コイズミ税込¥13,178¥11,980
電気敷毛布コイズミ税込¥10,778¥9,798
ソフトあんかコイズミ税込¥2,528¥2,298
山型あんかコイズミ税込¥1,978¥1,798
平型あんかコイズミ税込¥1,648¥1,498