お湯の入れ替え不要で繰り返し使える蓄熱式のエコ湯たんぽです。コンセントに繋いで15分充電すると最長7時間も温かさが持続。温度検知機能付きで充電時に60℃以上を感知すると自動的に通電を停止、過熱を防止します。ぬいぐるみは胸にフィットしむぎゅっとできる大きめサイズの43cm。ふかふかの質感の生地は抜け毛やホコリの心配がなく洗濯もOK。清潔にご使用いただけます。
材質本体:PVC+ABS、蓄熱材:水
質量(kg)約1.7
消費電力(W)270
電源AC100V 50/60Hz
温度(℃)蓄熱温度:約60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×245×145
連続使用時間(時間)3~7
コード長さ(cm)75
充電時間(分)約15
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書
材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水
質量(g)蓄熱用電源コード:約120
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
定格消費電力(W)400
使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)
コード長さ(cm)充電コード:約60
特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。