湯たんぽ :「エコ湯たんぽ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
約15分の蓄電で約10時間使用可能!
保温カバーはマジックテープ式!
腕も入れれます!
セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10
質量(g)約1310(カバー含む)
消費電力(W)270
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約0.7
電源電圧(V)AC100
充電時間(分)約5~15
温度設定約65℃
保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による)
材質ポリエステル、PC、PVC、ABS
寸法(mm)(湯たんぽ)約270×180×50、(カバー)約320×210×10
色ブラウン
質量(g)1310(カバー含む)
消費電力(W)270
電源電圧AC100V
定格周波数(Hz)50/60
充電時間(分)約5~15
電源コード(cm)70
温度設定65
保温時間(h)2~10(使用環境による)
1個
¥2,780
税込¥3,058
5日以内出荷
暖房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。